NUPLAノンスパークスレッジハンマー
Nupla ソフト フェース スレッジ ハンマーは、ハツリ、鍛造、打ち込み、穴あけなどの用途に適しています。 真鍮製で耐久性に優れ、衝撃を吸収してワークを傷めません。 それらの非火花特性は、可燃性または可燃性の蒸気、液体、粉塵または残留物が存在する可能性がある危険性の高いエリアで最大の安全性を提供します。 これらのハンマーは、航空宇宙、建設、ガスおよび電力、MRO 産業に最適です。...続きを见る
形式 | モデル | 面径 | ヘッドカラー | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30025 | 1.5 " | 真鍮 | 3.5 " | 2ポンド | 1.5 " | ¥19,756 | |
B | 30015 | 1.125 " | ナチュラル | 3.5 " | 1-1 / 2ポンド | 1.125 " | ¥14,630 | |
C | 30040 | 1.625 " | ナチュラル | 3.75 " | 3-1 / 4ポンド | 1.75 " | ¥28,902 |
動作メカニズム
- これらのスレッジ ハンマーは、硬い表面に衝突したときに火花が発生しないように設計されています。
- ハンマーが振られて表面に当たると、ハンマーヘッドが衝撃を吸収し、打撃中に蓄積された静電気を消散させます。
よくある質問
これらのハンマーの両面ヘッド設計の重要性は何ですか?
バレル形状のヘッドは、操作中のバランスを向上させながら、最大の打撃面を提供します。
Nuplaglas コンポジットとは何ですか?
Nuplaglas コンポジットは、古典的な Nuplaglas (樹脂にカプセル化されたグラスファイバーストランド) の柔軟性と軽量性を備えながら、鋼鉄のように機能し、それによって打撃面に高い衝撃を与えます。
傷つけない とはどういう意味ですか?
これらのハンマーには、ステンレス鋼、アルミニウム、木材、大理石、コンクリート、ガラス、プラスチックなどの滑らかで磨かれた表面への損傷を防ぐために、傷のつかないヘッドが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- イヤークランプ
- ツールホルダーと交換用ケース
- ハンギングスケール
- 油圧インパクトレンチ
- オイルバーナーポンプ
- ターミナルブロック
- 芝刈り機とトリマー
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 減速機
- ワイヤーとケーブル
- NORTON ABRASIVES ミディアム研磨ロール
- KEO スポッティングドリル 2mm度
- PASS AND SEYMOUR 防水キャップ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-20 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブレギュラースタイル、SRねじ山、EPDM
- BALDOR MOTOR 三相汎用モーター、200V、フットマウント、ODP
- EATON パン アセンブリ
- Cementex USA レンチロールポーチ
- INSIZE ゲージ
- HUMBOLDT ナイフ付きサンプルトリマー