自動車のローディングランプ
自動車積み込みランプは、自動車産業においてトレーラーやその他の盛り上がった表面に車両を積み降ろすための安全かつ効率的な方法を提供します。金属/プラスチックでできています...続きを読む
RK シリーズ木製スロープキット
形式 | モデル | 使用可能な木材の幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | RK-8XNUMX | - | 見積依頼 | ||
B | RK-12XNUMX | ¥16,919 |
RAMP シリーズ スチール製ピックアップ/バン スロープ
トラックランプ
ランプの読み込み
ランプトラックまたはバン
上昇ランプ
トラックランプワイドポータブル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PTRW-20 | AA3KTM | ¥837,194 |
ランプ、折りたたみ、スチール、80 x 11インチのサイズ、1600ポンド。 容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
52年43月XNUMX日 | CD3KJW | ¥62,239 |
アクセスランプ、1500 x 760 x85mmサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BFS-A09 | CE8HLH | ¥89,104 | 詳細を参照してください。 |
カーランプセット、2.5トン、最大240mm。 タイヤ幅 2本
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R015 | CJ4LDE | ¥28,323 | 詳細を参照してください。 |
アルミニウム折りたたみスロープ、シングルフォールド、72 x 28-5/8 x 2-9/16 インチサイズ、500 ポンド。 容量、シルバー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ランプSF | AG7XVT | ¥101,063 | 見積依頼 |
アルミトラックとバンランプ折りたたみ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1TFZ3 | AB3HKJ | ¥138,779 | 見積依頼 |
アルミニウム製バンランプ、1500ポンド。 容量、78インチ x 50インチ x 1.5インチのサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ランプ-5077 | AG7XVP | - | 見積依頼 |
自動車のローディングランプ
頑丈で大量の材料を簡単に輸送するために、 Raptor Supplies 外の小屋や倉庫に取り付けるためのさまざまなスロープを提供しています。 プラスチック製の縁石ランプは、隆起したエッジと滑り止めの開いた表面を備えており、最大20cmの縁石の高さに調整できます。 エプロンで終わるアルミニウム製のスロープは、最大910 kgの荷重を運ぶことができ、一流のグリップを提供します。 ストレートアーチのアルミニウム製スロープは、ペアあたり最大545kgの荷重を支えました。
よくある質問
鋼製ランプの利点は何ですか?
- 鋼製ランプは丈夫で耐久性があります。 重い負荷、衝撃、傷に耐えることができます。
- これらのスロープはメンテナンスの少ないユニットであり、定期的な処理や塗装は必要ありません。
- スチール製ランプは取り付けが簡単で、さまざまな用途に合わせて切断および溶接できます。
これらのローディングランプを維持する方法は?
- スロープに摩耗や損傷がないか定期的に点検してください。 安全性と有効性を確保するために、(必要に応じて) ランプを修理します。
- ランプを定期的に清掃して、汚れ、破片、その他の汚染物質を取り除いてください。
- スロープは、湿気やその他の環境要因から保護するために、乾燥した保護された場所に保管してください。
これらの自動車用ローディング ランプの耐荷重はどれくらいですか?
これらのランプは、最大 40000 ポンドの荷重に耐えることができます。
これらのランプをきれいにする方法は?
- ブラシを使用してランプの表面から破片や汚れを取り除きます。
- 湿らせた布を使用して、表面を軽く拭きます。
- 布で小さな隙間や手の届きにくい部分をきれいにします。
これらの自動車用ローディング ランプの利点は何ですか?
- 自動車用積み込みスロープにはさまざまなサイズとスタイルがあり、さまざまなタイプの車両での使用に適しています。 車、ATV、オートバイ、その他の車両をトレーラーに積み降ろすのに便利です。
- これらのランプは、車両の積み降ろしを効率的に行う方法を提供します。 それらは時間と労力を削減し、フォークリフトや手動の持ち上げ手順などの他の方法よりも、自動車を隆起したプラットフォームに配置するのに適しています.
詳細はこちら
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 圧縮空気トリートメント
- プッシュボタン
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- スレッドおよびガスケットシーラント
- 保護具ケースアクセサリー
- ナットレンチを確認してください
- 透明なオフィステープ
- 収縮ラップチューブ
- ガラス繊維Iビーム
- SHARKBITE エルボー、90度
- SMC VALVES PVC三方ボールバルブ バーブ×バーブ×バーブ
- ROLL PRODUCTS 危険な化学ラベル
- HAYWARD BYVシリーズバタフライバルブPVCレバー
- ZURN トラップ拡張
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 16-14 Unc Lh
- DAYTON シャフトシールキット
- REMCO 51インチアルミニウムハンドル
- VESTIL CBシリーズ コーナーガード
- HEXARMOR 明るい場所で使用するための濃い色合いの安全メガネ