BALDOR MOTOR D5530R SCR ドライブ モーター、150/300V、1750/2300 RPM、30 hp、TEFC、LC2812ATZ フレーム
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンビエント(C) | 040 |
アーマチュア電流 | 50.00 |
電機子電圧 | 500 |
ブラシ | 西暦419904-51年 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
HP | 30 |
絶縁クラス | F |
取り付け位置 | F1 |
出力 | 30 HP |
RPM | 1750/2300 |
稼働率 | 1.0 |
船の重量(kg) | 415.8 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 140.97 |
船幅(cm) | 96.52 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | RPM | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | ブラシ | エンクロージャー | HP | 取り付け位置 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2505R | 1750/2300 | 18.50 | 240 | 419904-51AB | TEFC | 5 | F1 | 5 HP | - | 見積依頼
| |
D2507R | 1750/2300 | 27.00 | 240 | 419904-51AB | TEFC | 7.5 | F1 | 7.5 HP | - | 見積依頼
| |
D2510R | 1750/2300 | 35.50 | 240 | 419904-51AB | TEFC | 10 | F1 | 10 HP | - | 見積依頼
| |
D2515R | 1750/2300 | 53.50 | 240 | 西暦419904-51年 | TEFC | 15 | F1 | 15 HP | - | 見積依頼
| |
D2520R | 1750/2300 | 71.00 | 240 | 419904-51AC | TEFC | 20 | F1 | 20 HP | - | 見積依頼
| |
D2525R | 1750 RPM | - | - | - | - | 25馬力 | - | - | - | 見積依頼
| |
D5030R | 1750/2300 | 52.00 | 500 | 西暦419904-51年 | DPG | 30 | F1 | 30 HP | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。