EATON CC モールドケースサーキットブレーカ
Eaton CC モールドケースサーキットブレーカーは、過負荷や短絡による接続されたデバイスへの電気的損傷を防ぎます。 トリップ装置、通電部品および機構を内部に収容し、耐久性を高めるための完全に成形されたケースを備えています。 これらのサーキットブレーカーは、次のような機器を保護します。...商業および産業環境における分岐回路、コンセント、外部モーター、HVAC に使用されます。 故障が検出されると回路への電流が自動的に遮断され、故障が解決されるとリセットできます。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CC3125SR01AL1 | ¥437,709 | 見積依頼
|
B | CC3150 | ¥139,023 | |
C | CC3200SR01CR1 | ¥322,976 | 見積依頼
|
A | CC3150SR01AL1 | ¥437,709 | 見積依頼
|
D | CC3100X | ¥88,563 | 見積依頼
|
C | CC3200SR24AL1 | ¥336,022 | 見積依頼
|
E | CC3200SR02 | ¥382,462 | 見積依頼
|
C | CC3200SR01AL1 | ¥437,709 | 見積依頼
|
F | CC3150SR2D | ¥282,822 | 見積依頼
|
G | CC3150SR08 | ¥382,462 | 見積依頼
|
G | CC3100SR02 | ¥202,745 | 見積依頼
|
G | CC3150SR01 | ¥382,462 | 見積依頼
|
E | CC3100SR24 | ¥202,745 | 見積依頼
|
G | CC3125SR01 | ¥334,373 | 見積依頼
|
E | CC3225SR24 | ¥282,822 | 見積依頼
|
G | CC3100SR01AL2 | ¥383,013 | 見積依頼
|
G | CC3225SR01 | ¥382,462 | 見積依頼
|
E | CC3200SR24 | ¥382,462 | 見積依頼
|
C | CC3175SR24AL1 | ¥295,551 | 見積依頼
|
F | CC3175SR2D | ¥282,822 | 見積依頼
|
A | CC3175SR01AL1 | ¥497,821 | 見積依頼
|
G | CC3175SR01 | ¥382,462 | 見積依頼
|
E | CC3175SR24 | ¥382,462 | 見積依頼
|
H | CC3175N | ¥262,071 | 見積依頼
|
E | CC3150SR24 | ¥282,822 | 見積依頼
|
G | CC3150SR02 | ¥282,822 | 見積依頼
|
F | CC3150SR2DAL1 | ¥322,976 | 見積依頼
|
E | CC3125SR24 | ¥282,822 | 見積依頼
|
F | CC3200SR2D | ¥282,822 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton CC サーキットブレーカーには、ブレーカーのステータスを簡単に識別できるように、ON & OFF 位置と電流定格を備えたスライドハンドルが付いています。
- アプリケーション固有のパフォーマンスを実現する 3 つの極があります。
- これらのユニットは、#4 ~ 4/0 AWG および #2/0 ~ 300 kcmil の銅/アルミニウム ワイヤに対応し、パネルに簡単に接続できます。
- 一部のモデルには、12 / 24VDC または 120 / 208 / 240VAC シャントトリップ、アラーム接点、リモート制御 / 管理およびブレーカーの簡単な操作のための 1 つの NO および 1 NC 補助接点が備わっています。
対応アクセサリー
- Eaton ECC タイプのエンクロージャ: これらのサーキット ブレーカー エンクロージャには、240 V サーキット ブレーカーを収容できます。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
これらのイートン CC サーキットブレーカーのさまざまな性能評価は何ですか?
Eaton CC サーキットブレーカーの電流定格は 100 ~ 225A で、電圧定格は 240V です。
これらのイートン CC サーキットブレーカーを操作する前に点検する必要がある点は何ですか?
- ほこり、汚れ、グリース、湿気、または異物をユニットから取り除きます。
- ユニットのオンとオフを数回切り替えて、ユニットのスイッチが自由に動くことを確認します。
- ユニットに亀裂、欠け、変色がないか点検してください。 端子とコネクタを締めます。 取り付け金具を確認してください。
- 設置場所の近くにある安全上の問題を取り除きます。
これらの Eaton CC サーキット ブレーカーの割り込み定格は何ですか?
それらの割り込み定格は 10kAIC です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接テーブル
- 接着剤(PSA)サンディングディスク
- ドアボルト
- 安全手すり
- マリン配線アクセサリー
- チューブ継手
- 手のこぎりとのこぎり
- 水の安全性
- Hardware
- 機械
- KIPP M6 ネジサイズ ステンレス製ウイングノブ
- GEORG FISCHER スケジュール80CPVCパイプ、非ねじ式
- TRANSAIR 壁掛けブラケットの取り付け
- IDEAL 交換用ダイ
- PARKER 油圧クイックコネクトホースカップリング、FETシリーズニップル
- APOLLO VALVES 88A-200シリーズフランジ付きフルポートボールバルブ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用ベント/漂白ボールバルブ、ソケットエンド、FKM
- 80/20 15 シリーズ 1530-S プロファイル T スロット付き押出成形品
- ARO ナッツ
- MARSHALLTOWN スキージこて