PARKER 油圧クイックコネクトホースカップリング、FET シリーズニップル
形式 | モデル | ボディサイズ | マックス。 使用圧力 | 最大 作動圧力 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FET-1502-24FP | 1 1 / 2 " | 5000のプサイ | 5000のプサイ | 1 1/2-11 1/2" | ¥144,877 | 見積依頼
|
A | FET-1002-20FP | 1" | 6000のプサイ | 6000 PSI | 1 1/4-11 1/2" | ¥60,091 | 見積依頼
|
油圧クイックコネクトホースカップリング、FETシリーズニップル
パーカー FET シリーズ ニップルは、油圧クイックコネクト カップリングのオス側端部であり、石油およびガスの掘削、掘削、採掘用途における油圧操作用のカップリング本体 (メス側端) との接続に最適です。 ニップル本体はカプラースリーブとともに手動でねじ込まれて接続されます。 ステンレス鋼の流出防止バルブ、ニトリルポリウレタンシール、O リングを備えた鋼構造で、強度、耐衝撃性、液密操作を実現します。 これらのニップルは、1 インチおよび 1-1/2 インチのカップリング サイズからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 発電機メンテナンスキット
- ラグ
- ガーデンカート
- LEDローベイフィクスチャ
- 雨量計
- 電磁弁とコイル
- 自動車外装
- 潤滑剤の保管と調剤
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 熱可塑性溶接
- SELLSTROM グリーン
- DAYTON 切妻屋根裏換気装置、120V
- VISIONTRON サインホルダーフレーム
- CRYDOM CKMシリーズ、ソリッドステートリレー
- BANJO FITTINGS スクリーン50メッシュ ラインストレーナー
- DIXON 女性から男性への六角乳首
- ZSI-FOSTER 完全なベータアセンブリ、溶接マウント
- COOPER B-LINE ビームファスナーへのケーブル
- EATON XT IEC 電子過負荷リレー
- HUMBOLDT 土箱