入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1" |
接続タイプ | NPTF |
マックス。 使用圧力 | 6000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最大 作動圧力 | 6000 PSI |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 黒のFNCコーティング |
シール材 | ニトリル-ポリウレタン |
番手 | 1 1/4-11 1/2" |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | こぼれない |
船の重量(kg) | 1.98 |
プロダクト | モデル | ボディサイズ | マックス。 使用圧力 | 最大 作動圧力 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FET-1502-24FP | 1 1 / 2 " | 5000のプサイ | 5000のプサイ | 1 1/2-11 1/2" | ¥171,366 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。