INSIZE 測定ツールキット
形式 | モデル | レンジ | 解像度 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ISD-V270CNCA-U | - | 0.5ミクロンm | 500のミリメートル×330ミリメートル | ¥9,515,010 | |
B | ISD-V250A | - | 0.5ミクロンm | 450のミリメートル×280ミリメートル | ¥3,715,432 | |
C | 5002-4E | 0-1" | - | - | ¥23,644 | |
D | 5003-1 | 0-6", 0-1",0-6"/0-150 mm | - | - | ¥30,840 | |
E | 5003-1E | 0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | - | ¥27,418 | |
F | 5022-E | 0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm | 0.0005インチ/0.01mm、0.00005インチ/0.001mm | - | ¥50,498 | |
G | 5052-E | 0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm | 0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005" | - | ¥98,627 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールハンガー
- ドアスイープ
- 温水圧力計
- 土壌ガス/蒸気プローブアクセサリ
- 低オイルガード
- ユーティリティカート
- HVAC制御
- コンクリートの混合と準備
- 屋内LED照明器具
- 電圧レギュレーション
- BRADY パイプマーカー、サービスエア
- WHEATON デキャッパー手動
- VULCAN HART ロッカースイッチ、Spst
- VULCAN HART プラグパイプ
- ACROVYN コーナーガードオザーク
- DURHAM MANUFACTURING プラットフォームトラック、滑り止めマット
- COOPER B-LINE タイプ12スクリューカバーJICエンクロージャー
- BALDOR MOTOR 汎用モーター、575V、フットマウント、ODP、三相
- TB WOODS 不等ピッチプーリ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CDBS一減速減速機