KANT-TWIST レバー クランプ ウィーバー グリップ付き、オレンジ
形式 | モデル | 締付力 | ハンドルの直径と長さ(インチ) | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 厚さ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVOW | 700ポンド。 | 1/8" x 1-3/4" | 2-1 / 2」 | 4 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1-3 / 4」 | ¥9,946 | |
A | K045TDHVOW | 1700ポンド。 | 1 / 4 "x 3" | 4-1 / 2」 | 7 1 / 2 " | 1-1 / 8」 | 2-3 / 8」 | ¥11,151 | |
A | K060TDHVOW | 2000ポンド。 | 1/4" x 3-3/4" | 6" | 11 1 / 2 " | 1-3 / 8」 | 5" | ¥15,463 |
ウィーバーグリップ付きレバークランプ、オレンジ
カントツイストハイビスオレンジカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を提供します。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと固定するアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 これらの傷のないクランプには、木材、プラスチック、合成繊維、または精密に研磨された金属などの柔らかい材料を保持するための丸いパッドがあります。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みとねじれを排除し、2.5:4.5のクランプ比を提供します。 これらのクランプは、6、XNUMX、XNUMXインチのジョー開口部で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストロボスコープ
- ホースクランプの品揃え
- バールレバードリー
- バンドヒーター
- 音声データ配線ブロック
- 訪問数
- プロセス監視
- フードサービス機器および機器
- シャベルタンパーと掘削ツール
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- DORIAN ローレット工具フライス盤
- APPROVED VENDOR ペイントエッジャー4-3 / 4インチ
- SLOAN センサー修理キット
- HOFFMAN ボンディングストラップ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、8-32 Unc
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 16-8 Un
- SPEARS VALVES True Lug バタフライ バルブ ボルト キット、亜鉛メッキ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000工業用ボールチェックバルブカートリッジ、FKM
- GROTE カバープレート
- LOVEJOY SLD 1500 シリーズ、キーレス リジッド カップリング、メートル法