Cクランプ
Cクランプ
Westward C クランプには、金属または木材のワークピースを保持するために使用されるスチール製ネジが付いた C 型フレームが付いています。 接着や溶接プロセス中に金属をしっかりと保持するなど、さまざまなクランプ用途に使用できるよう、軽量、通常、および重量のバリエーションが用意されています。 これらの Westward クランプは、さまざまなサイズ、スロート深さ、耐荷重もご用意しています。
Westward C クランプには、金属または木材のワークピースを保持するために使用されるスチール製ネジが付いた C 型フレームが付いています。 接着や溶接プロセス中に金属をしっかりと保持するなど、さまざまなクランプ用途に使用できるよう、軽量、通常、および重量のバリエーションが用意されています。 これらの Westward クランプは、さまざまなサイズ、スロート深さ、耐荷重もご用意しています。
形式 | モデル | サイズ | ボディ材質 | クランプタイプ | 喉の深さ | タイプ | 色 | 義務評価 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HUJ3 | ¥1,260 | |||||||||
B | 2LAY9 | ¥1,204 | |||||||||
A | 2HUJ5 | ¥1,908 | |||||||||
A | 2HUJ6 | ¥1,863 | |||||||||
C | 2HUN2 | ¥3,414 | |||||||||
D | 10D645 | ¥3,427 | |||||||||
E | 2HUK1 | ¥8,776 | |||||||||
C | 2LAY6 | ¥5,216 | |||||||||
C | 2LAY7 | ¥6,347 | |||||||||
D | 10D646 | ¥4,464 | |||||||||
E | 2HUK2 | ¥11,887 | |||||||||
F | 10D475 | ¥14,460 | |||||||||
F | 10D476 | ¥20,825 | |||||||||
G | 10D647 | ¥7,443 | |||||||||
C | 2LAY8 | ¥8,013 | |||||||||
E | 2HUK3 | ¥16,847 | |||||||||
E | 2HUK4 | ¥22,066 | |||||||||
H | 10D515 | ¥10,357 | |||||||||
I | 10D479 | ¥42,058 | |||||||||
E | 2HUK5 | ¥31,492 | |||||||||
H | 10D516 | ¥11,611 |
耐久性の高い C クランプ
レギュラーデューティーエクストラディープスロートCクランプ/銅スピンドル
カンチレバー クランプ、No-Mar ラウンド フラット パッド ジョー、T ハンドル
カンチレバー クランプ、標準 T ハンドル、ウィーバー グリップ付き
ノーマーパッド付きの即効性ホールドダウンクランプ
エクストラ ヘビー サービス鍛造 C クランプ
600シリーズレッドクランプ
DB パイプ スタンド 600 シリーズの赤いクランプは、パイプやチューブを固定し、振動、動き、潜在的な損傷を防ぐのに最適です。 これらは配管、建設、メンテナンス作業に使用され、その独特の赤色は耐荷重能力が高いことを示しており、過酷な用途に最適です。 これらの DB-3 ポイント クランプは、正確なフィットと位置合わせを実現する XNUMX 点精密クランプ システムを備えています。 本体は二重壁の鋼板を採用しており、耐久性と堅牢性を備えています。
DB パイプ スタンド 600 シリーズの赤いクランプは、パイプやチューブを固定し、振動、動き、潜在的な損傷を防ぐのに最適です。 これらは配管、建設、メンテナンス作業に使用され、その独特の赤色は耐荷重能力が高いことを示しており、過酷な用途に最適です。 これらの DB-3 ポイント クランプは、正確なフィットと位置合わせを実現する XNUMX 点精密クランプ システムを備えています。 本体は二重壁の鋼板を採用しており、耐久性と堅牢性を備えています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | DB-RED-602 | ¥21,864 | 見積依頼 |
A | DB-RED-601 | ¥16,202 | 見積依頼 |
A | DB-RED-603 | ¥33,772 | 見積依頼 |
ディープスロート鍛鋼ボディクランプ
ディープスロート鍛鋼ボディクランプ、銅ネジ
エクストラディープスロート鍛造鋼クランプ、銅ネジ
ウィーバーグリップ付きの即効性ホールドダウンクランプ
Cクランプ
Cクランプは、溶接または大工仕事中に木製または金属のワークピースを保持するために設計されています。 これらのユニットは、クランプを締めながらてこの力を得るために、ネジに垂直に取り付けられた金属棒を備えています。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのGクランプを幅広く提供しています Bessey、エナパック、カントツイスト、 プロト、スタンレー、ヴェスティル、 西へ、ウィルトン&ライトツール。 カントツイスト カンチレバークランプは軽量で耐久性があり、ワークピースを一緒にグリップするための強力な4:1クランプ比を備えています。 これらの革新的なカンチレバーは、必要に応じてアプリケーション用にXNUMXつのグリップ面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を備えた凹凸のある表面に調整できる自由に動くジョーを備えています。 ウィルトン C クランプは、最大の強度を実現する鍛造フレームと、スムーズな操作と迅速なクランプを実現する ACME 圧延スピンドルを備えています。 400 シリーズ ユニットは、円形、四角形、平坦などの形状に関係なく確実なグリップを提供する V 溝付きアンビルと交換可能なパーマパッドとスピンドルを備えています。 これらのクランプは、最大 40000 ポンドのクランプ圧力で、橋梁建設、製造、鉱山、木工および抽出用途に適しています。本体カラーのオプションは黒、黄色、グレーで、アンビルにはフラットおよび V 溝タイプが用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ユーティリティカート
- リベット
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 電磁弁とコイル
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 潜水可能な下水ポンプ
- 浮ひょう
- 減速機とギアドライブ
- 球面ころ軸受
- 接着テスター
- NIBCO ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ、フランジ
- SQUARE D コントロールステーション
- QUAKEHOLD! ギャングファイルストラップ
- MINTIE TECHNOLOGIES 調整可能なダクトクランプ
- MICRO 100 ルーター、シングルフルート、メトリック
- TE-CO スプリングプランジャー、ヘビー、ステンレス鋼
- SPEARS VALVES PVC シングルエントリーボールバルブ、ねじ込み式エンド、Buna-N
- CENTURY OEM 交換用 AC モーター
- FLEXTECH エアクーラーホース
- LABCONCO ダクト付きヒュームフード