入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバークランプ |
締付力 | 700ポンド。 |
ハンドルの直径と長さ(インチ) | 1/8" x 1-3/4" |
最大あごの開口部 | 2-1 / 2」 |
オープン幅 | 4-1 / 16」 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 1 / 2 " |
厚さ | 7 / 8 " |
喉の深さ | 1-3 / 4」 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 1.59 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 締付力 | ハンドルの直径と長さ(インチ) | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 厚さ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K045TDHVOW | 1700ポンド。 | 1 / 4 "x 3" | 4-1 / 2」 | 7 1 / 2 " | 1-1 / 8」 | 2-3 / 8」 | ¥11,152 | ||
K060TDHVOW | 2000ポンド。 | 1/4" x 3-3/4" | 6" | 11 1 / 2 " | 1-3 / 8」 | 5" | ¥15,463 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。