KANT-TWIST

ブランドのカタログには、カントツイストクランプセット、アパレル、カンチレバークランプ、マルチジョークランプウレタングリップ、即効性のある丸型ハンドルクランプ、ウィーバーグリップが含まれています。 カントツイスト カンチレバークランプ ワークピースのオフセット(中心から外れた)位置決めまたは歪みを減らし、スポット溶接、穴あけ、およびボルト締め作業に最適です。 これらのユニットは、粗い表面に簡単に調整できる自由に動くジョーを備えており、さまざまなアプリケーションに対応するための6000つの異なるグリップ面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を備えています。 これらのクランプは、0.5ポンドの最大保持能力を提供し、7〜XNUMXインチの範囲のスロート深度で提供されます。

全て表示

見積り依頼

製品カテゴリ

KANT-TWIST Cクランプ

Cクランプスポット溶接、穴あけ、ボルト締めの用途に広く使用されているカンチレバークランプで、クランプ比が4:1の場合にしっかりとクランプします。 標準のT字型ハンドルと3つの異なるグリップ面を備えた調整可能なジョーを備えています。 ぎざぎざ、滑らかなVスロット。 標準のCクランプよりも軽い構造(64 製品)

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

カントツイストの部品番号は、多くの場合、さまざまなものと相互参照しています。 OTC 製品。 したがって、廃止された、または在庫切れのカントツイストクランプをお探しの場合は、同等のアイテムを入手できる可能性があります。

配送

これらのツールはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。

カントツイストについて

ブランドのカタログには、カントツイストクランプセット、アパレル、カンチレバークランプ、マルチジョークランプウレタングリップ、即効性のある丸型ハンドルクランプ、ウィーバーグリップが含まれています。 カントツイスト カンチレバークランプ ワークピースのオフセット(中心から外れた)位置決めまたは歪みを減らし、スポット溶接、穴あけ、およびボルト締め作業に最適です。 これらのユニットは、粗い表面に簡単に調整できる自由に動くジョーを備えており、さまざまなアプリケーションに対応するための6000つの異なるグリップ面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を備えています。 これらのクランプは、0.5ポンドの最大保持能力を提供し、7〜XNUMXインチの範囲のスロート深度で提供されます。

主な商号

ウィーバーグリップ

ウィーバーグリップ

これらのグリップは、Kant-Twist Tハンドルカンチレバークランプと組み合わせて使用​​することで、頻繁なクランプ操作でもクランプを快適に操作できます。Weaverグリップを使用することで、クランプを損傷することなく、最大限の圧力を簡単にかけることができます。ABS樹脂製で、繰り返しの作業でも耐久性を確保しています。...

ed の使用法。

カントツイストの競争優位

カントツイスト速効型クランプ

カントツイスト速効型クランプ

これらのクランプは、表面と厚さが正確ではないワークピースを部品ごとに保持するのに理想的です。 部品を簡単に保持するためのスプリングテンションジョーが付いています。 彼らのスプリングテンションジョーは、邪魔にならないように素早く動くようなものです。

よくあるご質問(FAQ)

高精度クランプアプリケーションにはどのクランプを使用しますか?

カントツイストラウンドハンドルクランプは、保持圧力を正確に制御するため、厳しい公差とワークピースの安定性と安全性を要求するアプリケーションの微調整機能を可能にします。

溶接グランドクランプとは何ですか?

これらのクランプは、クランプのジョーに溶接地を備えており、溶接機能を可能にします。 標準のクランプとは異なり、これらのクランプは、溶接/ワークピースがクランプジョーにくっつくのを防ぎ、セットアップを容易にします。