KANT-TWIST クランプアクセサリー Tハンドルクランプ(3 / 4.5インチのジョーサイズ)での使用に適したABSプラスチックウィーバーグリップにより、平行でない表面でのグリップが向上します。
Tハンドルクランプ(3 / 4.5インチのジョーサイズ)での使用に適したABSプラスチックウィーバーグリップにより、平行でない表面でのグリップが向上します。
KANT-TWIST - T ハンドル、ウィーバー グリップ
T ハンドル、ウィーバー グリップ
カントツイストウィーバーグリップは、Tハンドルに快適なグリップを提供します。 それらは長期間使用するためにプラスチックでできており、簡単に取り付けるためにハンドルにスナップします。 1/2 x 1-1 / 2、11 / 16 x 2-1 / 2、7 / 8 x 4、および1-1 / 8 x5インチのバリエーションで利用可能な幅広いウィーバーグリップから選択します。 Raptor Supplies.
カントツイストウィーバーグリップは、Tハンドルに快適なグリップを提供します。 それらは長期間使用するためにプラスチックでできており、簡単に取り付けるためにハンドルにスナップします。 1/2 x 1-1 / 2、11 / 16 x 2-1 / 2、7 / 8 x 4、および1-1 / 8 x5インチのバリエーションで利用可能な幅広いウィーバーグリップから選択します。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ストレインリリーフ
- ウェットモップスキージとバケット
- 屋外LEDランプ
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- ピン
- ワイヤーロープスエージスタッド継手
- 階段の踏み板のカバーと段鼻
- 警告灯と可聴デバイスのアクセサリ
- フェルトシートとストリップ
- 炭素鋼穴あきシート
- ARLINGTON INDUSTRIES ケーブル入力装置、低電圧
- KERN AND SOHN 学校の残高
- TRICO リル ミスター スプレー クーラント システム
- ABC HAMMERS Stryker Pro Series ボールペンハンマー
- AME INTERNATIONAL SpinePlus インパクトソケット
- PETERSEN MFG. セキュリティボラード
- REELCRAFT 修理キット
- PARKER 手持ち式濾過ユニット
- WIREMOLD 薄型床上レースウェイ
- GRAINGER ドラム蛇口