KANT-TWIST レバー クランプ ウィーバー グリップ付き、イエロー
形式 | モデル | 締付力 | ハンドルの直径と長さ(インチ) | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 厚さ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVYW | 700ポンド。 | 1/8" x 1-3/4" | 2-1 / 2」 | 4 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1-3 / 4」 | ¥8,008 | |
A | K045TDHVYW | 1700ポンド。 | 1 / 4 "x 3" | 4-1 / 2」 | 7 1 / 2 " | 1-1 / 8」 | 2-3 / 8」 | ¥12,311 | |
A | K060TDHVYW | 2000ポンド。 | 1/4" x 3-3/4" | 6" | 11 1 / 2 " | 1-3 / 8」 | 5" | ¥16,211 |
ウィーバーグリップ付きレバークランプ、イエロー
カントツイストハイビスイエローカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を提供します。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと固定するアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 これらの傷のないクランプには、木材、プラスチック、合成繊維、または精密に研磨された金属などの柔らかい材料を保持するための丸いパッドがあります。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みとねじれを排除し、2.5:4.5のクランプ比を提供します。 これらのクランプは、6、XNUMX、XNUMXインチのジョー開口部で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 屋根裏ファンサーモスタット
- ホールソーアクセサリー
- ブレーキおよびクラッチアクセサリー
- クロマトグラフィーシリンジ
- エアカーテンキャビネット
- 解体ツールと機器
- ホッパーとキューブトラック
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 油圧ろ過
- はしごプラットフォームと足場
- DAYTON ポータブル電気ベースボードヒーター
- PEMKO フルサーフェス連続ギアヒンジ
- SIEMENS SMDシリーズ3極サーキットブレーカ
- COOPER B-LINE KwikWire シリーズ クランプ
- HOFFMAN プロライン シリーズ アッパー フロント ウィンドウ ドア
- ANVIL リジッドスチールコンジットクランプ
- Cementex USA ジッパーコート、40カロリー。
- Stafford Mfg シグニチャー シリーズ、ヒンジ タイプ シャフト カラー
- WESTWARD ジョバードリルビット
- MASTER APPLIANCE 警告ラベル