DAYTON ポータブル電気ベースボードヒーター
形式 | モデル | 幅(Width) | アンペアAC | BtuH出力 | 色 | 深さ | 高さ | kW | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EVG2 | 38.875 " | 12.5 | 5118 | ホワイト/グレー | 5-1 / 16」 | 9 1 / 16 " | 1.5 | 1500 | ¥28,149 | |
B | 1VNX4 | 38.875 " | 12.5 | 5118 | ホワイト/グレー | 5-1 / 16」 | 9 1 / 16 " | 1.5 | 1500 | ¥21,111 | |
C | 3UG01 | 45 " | 8.3 | 5118/3413 | ホワイト | 5.5 " | 7.5 " | 1.5/1.0 | 1500/1000 | ¥30,417 |
ポータブル電気ベースボードヒーター
Dayton ポータブル電気ベースボード ヒーターは、セントラル ヒーティング システムへの補助暖房や、オフィスや商業ビルのファン強制 / 対流暖房によるスタンドアロン暖房に最適です。 これらのポータブルユニットは、熱が必要な場所であればどこにでも接続できます。 強度と耐久性を高める粉体塗装仕上げのスチール製ハウジングが特徴です。 これらのヒーターには、ヒーターを保護するために許容周囲温度に応じてヒーターの動作を開始または停止する熱過熱保護機能を備えた温度制御装置またはサーモスタットが組み込まれています。 一部のモデルには、ヒーターの停止タイミングを制御するためのプログラム可能な制御装置が付属しています。 27.5 ~ 53 インチの長さの幅広いヒーターからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水平ハンドルトグルクランプ
- クラスRK5ヒューズ
- キーレスブッシング
- ドリルプレスガード
- ブリタブルガス継手
- 温水循環ポンプ
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- ドリーと発動機
- 検査および取得ツール
- 車体工具
- STEEL GRIP アルミ化よだれかけエプロン
- SHUR-LINE ミニおよびトリムローラートレイ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、130ミクロン、Vitonシール
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ ディスコネクト ドア
- WATTS 誘電体ユニオン
- OIL SAFE ミニ注ぎ口のふた
- HUMBOLDT キャンバスを四分割する
- HUMBOLDT 砂相当テストセット
- BALDOR / DODGE 250TC 入力フランジ ウォームギア減速機、3 ピース結合
- MASTER LOCK No 99 ガンロック