DAYTON 3UG01電気ベースボードヒーター対流120v
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
アイテム価格 | 電気ベースボードヒーター |
アンペアAC | 8.3 |
BtuH出力 | 5118/3413 |
色 | ホワイト |
コード長 | 72 " |
深さ | 5.5 " |
ヒータータイプ | 対流 |
高さ | 7.5 " |
Hz | 60 |
kW | 1.5/1.0 |
NEMAプラグ構成 | 1-15P |
熱設定の数 | 2 |
振動/非振動 | 非振動 |
相 | 1 |
安全機能 | リニアリミットスイッチ |
電圧 | 120 |
出力 | 1500/1000 |
幅(Width) | 45 " |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 118.87 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8516290090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。