RED HAT パイロットソレノイドバルブ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボディ材質 | 体積係数 | 全幅 | シール材 | バルブデザイン | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WT8401B202M120/60 110/50DA | 4 29 / 32 " | 熱可塑性プラスチック | 0.50 | 2 7 / 64 " | NBR | 3-Way / 2-Positionから5-Way / 2-Position | 110 / 120 VAC | 6.3 | ¥196,443 | |
B | WT8551A001MMS120/60 110/50DA | 7 9 / 16 " | 黒アルマイト | 0.86 | 1.75 " | NBR+PUR | 3-Way / 2-Positionから5-Way / 2-Position | 120 VAC | 6.3 | ¥69,153 | |
C | WT8551A017MS | 8 9 / 32 " | 黒アルマイト | 0.86 | 1.75 " | NBR+PUR | 5ウェイ/ 2ポジション | 110 / 120 VAC | 6.3 | ¥71,737 | |
C | EF8551A017MS | 8 9 / 32 " | 黒アルマイト | 0.86 | 1.75 " | NBR+PUR | 5ウェイ/ 2ポジション | 24 VDC | 6.9 | ¥81,024 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性手袋
- DC電源アクセサリ
- 液面トランスミッターディスプレイ
- エッジファインダーとセンターファインダー
- スペーサーとスタンドオフの品揃え
- 手袋と手の保護具
- 圧着工具
- アクセスバリアと群集管理
- ハスプとヒンジをラッチします
- スプリング
- DAYTON ポータブル発電機、ガソリン
- SLOAN ソレノイドアセンブリ
- SMITH-COOPER S3016Xクロス
- HARRINGTON NERPシリーズ、電気チェーンホイスト、15フィートリフト
- COOPER B-LINE コンジットクランプを分解する
- COOPER B-LINE タイプ 1 ネジ カバー 配線路端
- ANVIL エクストラヘビーN80スエージニップル
- WHEATON キャップ付きバイアル
- VESTIL HDU シリーズ ヘビーデューティ カンチレバー ラック キット
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-R スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機