KANT-TWIST Cクランプ スポット溶接、穴あけ、ボルト締めの用途に広く使用されているカンチレバークランプで、クランプ比が4:1の場合にしっかりとクランプします。 標準のT字型ハンドルと3つの異なるグリップ面を備えた調整可能なジョーを備えています。 ぎざぎざ、滑らかなVスロット。 標準のCクランプよりも軽い構造
スポット溶接、穴あけ、ボルト締めの用途に広く使用されているカンチレバークランプで、クランプ比が4:1の場合にしっかりとクランプします。 標準のT字型ハンドルと3つの異なるグリップ面を備えた調整可能なジョーを備えています。 ぎざぎざ、滑らかなVスロット。 標準のCクランプよりも軽い構造
ウィーバーグリップ付きの即効性ホールドダウンクランプ
ノーマーパッド付きの即効性ホールドダウンクランプ
カンチレバー クランプ、No-Mar ラウンド フラット パッド ジョー、T ハンドル
ラウンドハンドルカンチレバークランプ
カントツイストカンチレバークランプは、亜鉛メッキ仕上げの鋼構造を特徴とし、4:1のクランプ比を提供します。 これらのクランプは、凹凸のある表面に調整するための浮動ジョー(銅メッキ)と、最大700ポンドのクランプ力を提供できるネジ山付きの丸いハンドルを備えています。3/ 4、1-で利用可能な幅広いカンチレバークランプから選択します。 1 / 2、2、および2-1 / 2インチのジョー開口部の幅 Raptor Supplies.
カントツイストカンチレバークランプは、亜鉛メッキ仕上げの鋼構造を特徴とし、4:1のクランプ比を提供します。 これらのクランプは、凹凸のある表面に調整するための浮動ジョー(銅メッキ)と、最大700ポンドのクランプ力を提供できるネジ山付きの丸いハンドルを備えています。3/ 4、1-で利用可能な幅広いカンチレバークランプから選択します。 1 / 2、2、および2-1 / 2インチのジョー開口部の幅 Raptor Supplies.
ディープリーチ カンチレバー クランプ、オレンジ
カントツイストハイビスオレンジカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を備えています。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと保持する必要があるアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みやねじれを排除し、2.5:4.5の強力なクランプ比を提供します。 6、XNUMX、XNUMXインチのジョーオープニングバリエーションで利用可能なこれらのクランプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
カントツイストハイビスオレンジカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を備えています。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと保持する必要があるアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みやねじれを排除し、2.5:4.5の強力なクランプ比を提供します。 6、XNUMX、XNUMXインチのジョーオープニングバリエーションで利用可能なこれらのクランプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ウィーバーグリップ付きレバークランプ、オレンジ
カントツイストハイビスオレンジカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を提供します。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと固定するアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 これらの傷のないクランプには、木材、プラスチック、合成繊維、または精密に研磨された金属などの柔らかい材料を保持するための丸いパッドがあります。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みとねじれを排除し、2.5:4.5のクランプ比を提供します。 これらのクランプは、6、XNUMX、XNUMXインチのジョー開口部で利用できます。 Raptor Supplies.
カントツイストハイビスオレンジカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を提供します。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと固定するアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 これらの傷のないクランプには、木材、プラスチック、合成繊維、または精密に研磨された金属などの柔らかい材料を保持するための丸いパッドがあります。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みとねじれを排除し、2.5:4.5のクランプ比を提供します。 これらのクランプは、6、XNUMX、XNUMXインチのジョー開口部で利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 締付力 | ハンドルの直径と長さ(インチ) | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 厚さ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVOW | ¥9,946 | |||||||
A | K045TDHVOW | ¥11,151 | |||||||
A | K060TDHVOW | ¥15,463 |
ディープリーチ カンチレバー クランプ、イエロー
カントツイストハイビスイエローカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を備えています。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと保持する必要があるアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みやねじれを排除し、2.5:4.5の強力なクランプ比を提供します。 6、XNUMX、XNUMXインチのジョーオープニングバリエーションで利用可能なこれらのクランプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
カントツイストハイビスイエローカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を備えています。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと保持する必要があるアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みやねじれを排除し、2.5:4.5の強力なクランプ比を提供します。 6、XNUMX、XNUMXインチのジョーオープニングバリエーションで利用可能なこれらのクランプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ウィーバーグリップ付きレバークランプ、イエロー
カントツイストハイビスイエローカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を提供します。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと固定するアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 これらの傷のないクランプには、木材、プラスチック、合成繊維、または精密に研磨された金属などの柔らかい材料を保持するための丸いパッドがあります。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みとねじれを排除し、2.5:4.5のクランプ比を提供します。 これらのクランプは、6、XNUMX、XNUMXインチのジョー開口部で利用できます。 Raptor Supplies.
カントツイストハイビスイエローカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を提供します。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと固定するアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 これらの傷のないクランプには、木材、プラスチック、合成繊維、または精密に研磨された金属などの柔らかい材料を保持するための丸いパッドがあります。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みとねじれを排除し、2.5:4.5のクランプ比を提供します。 これらのクランプは、6、XNUMX、XNUMXインチのジョー開口部で利用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 締付力 | ハンドルの直径と長さ(インチ) | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 厚さ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVYW | ¥8,008 | |||||||
A | K045TDHVYW | ¥12,311 | |||||||
A | K060TDHVYW | ¥16,211 |
溶接グランドクランプ
カントツイスト溶接アースクランプは、感電死を防ぐために機器とアースを接続しながら、金属機器を保持するように設計されています。 これらは溶接アプリケーションに理想的であり、凹凸のある表面を確実に保持するためのフローティングジョーと、安全のためにジョーの400つにXNUMXAの溶接アース接続を備えています。 ジョーは、溶接中の固着を防ぐために銅メッキされています。
カントツイスト溶接アースクランプは、感電死を防ぐために機器とアースを接続しながら、金属機器を保持するように設計されています。 これらは溶接アプリケーションに理想的であり、凹凸のある表面を確実に保持するためのフローティングジョーと、安全のためにジョーの400つにXNUMXAの溶接アース接続を備えています。 ジョーは、溶接中の固着を防ぐために銅メッキされています。
カンチレバー クランプ、標準 T ハンドル、ウィーバー グリップ付き
レバークランプ、Tハンドル、6インチ開口部、3ポイントダブルスピンドル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
K060TD3 | CD8YQY | - | 見積依頼 |
よくある質問
Kant-Twist カンチレバー クランプを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- カントツイスト カンチレバー クランプを使用する際は、安全メガネ/ゴーグル、手袋などの適切な個人用保護具を着用することが重要です。
- クランプに摩耗や損傷の兆候がないか定期的に検査し、問題が見つかった場合はすぐに使用を中止してください。
- また、クランプの定格耐荷重を超えないようにしてください。
カントツイスト カンチレバー クランプを取り付けるにはどうすればよいですか?
カントツイスト カンチレバー クランプをセットアップするには、まずクランプとワークピースの両方に汚れや破片がないことを確認します。 次に、クランプをワークピース上に配置し、ジョーをワークピースの幅に合わせて調整します。 最後に、希望のレベルまで締め付けられるまでハンドルを回して、必要なクランプ力を加えます。
カントツイスト カンチレバー クランプのメンテナンス方法は?
- カントツイスト カンチレバー クランプに損傷や摩耗の兆候がないか定期的にチェックすることが重要です。
- さらに、最適なパフォーマンスを得るために、クランプを清潔に保ち、潤滑剤を塗布することで、クランプが適切に維持されていることを確認してください。
- それでも問題が発生する場合は、安全性と機能を維持するために、クランプの使用を中止し、新しいクランプに交換することをお勧めします。
詳細はこちら
- ユーティリティカート
- リベット
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 電磁弁とコイル
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 潜水可能な下水ポンプ
- 浮ひょう
- 減速機とギアドライブ
- 球面ころ軸受
- 接着テスター
- NIBCO ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ、フランジ
- SQUARE D コントロールステーション
- QUAKEHOLD! ギャングファイルストラップ
- MINTIE TECHNOLOGIES 調整可能なダクトクランプ
- MICRO 100 ルーター、シングルフルート、メトリック
- TE-CO スプリングプランジャー、ヘビー、ステンレス鋼
- SPEARS VALVES PVC シングルエントリーボールバルブ、ねじ込み式エンド、Buna-N
- CENTURY OEM 交換用 AC モーター
- FLEXTECH エアクーラーホース
- LABCONCO ダクト付きヒュームフード