入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カンチレバークランプ |
締付力 | 2000ポンド。 |
ハンドルの直径と長さ(インチ) | 1/4" x 3-3/4" |
最大あごの開口部 | 6" |
オープン幅 | 10 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11 1 / 2 " |
厚さ | 1-3 / 8」 |
喉の深さ | 5" |
UPC | 682241332302 |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 3.49 |
船の長さ(cm) | 28.89 |
船幅(cm) | 19.37 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。