KANT-TWIST Deep Reach Cantilever Clamps, Orange
形式 | モデル | 締付力 | ハンドルの直径と長さ(インチ) | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 厚さ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVO | 700ポンド。 | 1/8" x 1-3/4" | 2-1 / 2」 | 4 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1-3 / 4」 | ¥8,982 | |
A | K045TDHVO | 1700ポンド。 | 1 / 4 "x 3" | 4-1 / 2」 | 7 1 / 2 " | 1-1 / 8」 | 2-3 / 8」 | ¥10,048 | |
A | K060TDHVO | 2000ポンド。 | 1/4" x 3-3/4" | 6" | 11 1 / 2 " | 1-3 / 8」 | 5" | ¥13,896 |
ディープリーチ カンチレバー クランプ、オレンジ
カントツイストハイビスオレンジカンチレバークランプは、凹凸のある表面に簡単に調整できるフリーフローティングジョーを備えており、丸いストックを保持するための4つの異なる面(刻み付き、滑らか、Vスロット)を備えています。 これらは、ボルト締め、穴あけ、溶接、または1つのワークピースをしっかりと保持する必要があるアプリケーションに最適です。 ディープリーチスロートカンチレバークランプは、より良いマテリアルハンドリングのためのより遠いリーチを提供します。 それらの革新的な設計は、ワークピースの問題のある歪みやねじれを排除し、2.5:4.5の強力なクランプ比を提供します。 6、XNUMX、XNUMXインチのジョーオープニングバリエーションで利用可能なこれらのクランプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 差圧計アクセサリ
- スタッキングコンテナアクセサリー
- 換気されていない屋根の縁石
- 真空圧スイッチ
- DC創傷フィールドモーター
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 工具保管および移送タンク
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 締結工具付属品
- ステンレス鋼
- STABILA ボックスビームレベル
- SIGNODE プラスチックストラップテンショナー
- INNOVATIVE COMPONENTS M10 ネジサイズ スナップロック溝付きノブ
- WESCO パンプス
- DIXON オスエルボ
- BULLDOG マウント
- SALSBURY INDUSTRIES メールボックス
- EATON リンケージキット
- BALDOR / DODGE SCMAH ボールベアリング