WESCOポンプ
形式 | モデル | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272210 | - | 60.343 " | 14 " | 15.875 " | ネオプレン | ¥22,908 | |
B | 440017 | アルミ | 56.25 " | 9.5 " | 9.437 " | - | ¥34,550 | |
B | 272212 | 鋳鉄および鋼 | 56.25 " | 14 " | 9.437 " | 鋳鉄、鋼、フェノール | ¥36,580 | |
C | 270021 | 鋳鉄および鋼 | 56.25 " | 8.75 " | 9.437 " | 鋳鉄、鋼、フェノール | ¥22,282 |
パンプス
ウェスコドラムポンプは、オイルドラムの内容物を移送または空にします。 これらのポンプは、ドラムの底に到達するための3ピースの吸引チューブと、内容物を引き出すための回転レバーを備えています。 一部のモデルには、作業スペースを清潔に保つためのこぼれ防止プレートと、内容物を分注するためのレバーハンドルが装備されています。 鋳鉄とアルミニウムのバリエーションで利用可能な幅広いドラムポンプから選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダクトと布のテープ
- ダイシンキングカッター
- タングステン電極
- フィルタ
- 油圧アキュムレータ
- 自動車用リフティングツール
- プッシュボタン
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- バイブレーター
- コンクリート試験
- SMITH BEARING カムフォロアスタッド
- E JAMES & CO エッジングEpdm5 / 8インチ100フィート長黒
- EXTRACT-ALL 抽出アーム
- DAYTON NGパイロットバーナー
- MILLER - WELDCRAFT 電源ケーブル、ゴム
- TOUGH GUY ルーフブラシ
- MICRO 100 90度半径凹面左手ろう付け成形工具
- VULCAN HART インジケーターライト、赤
- SPEARS VALVES True Union 2000 シリーズ ボールバルブシールキャリアツール
- DINEX マグカップ