クラスJヒューズ
HSJシリーズヒューズ、クラスJ、高速
形式 | モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HSJ1 | - | 見積依頼 | |||
B | HSJ3 | - | 見積依頼 | |||
C | HSJ6 | - | 見積依頼 | |||
D | HSJ10 | ¥5,052 | ||||
E | HSJ20 | ¥9,279 | ||||
F | HSJ25 | ¥9,279 | ||||
G | HSJ30 | ¥8,169 | ||||
H | HSJ35 | ¥11,251 | ||||
I | HSJ40 | ¥11,251 | ||||
J | HSJ45 | ¥11,251 | ||||
K | HSJ50 | ¥11,251 | ||||
L | HSJ60 | ¥11,251 | ||||
M | HSJ70 | ¥22,279 | ||||
N | HSJ80 | ¥22,607 | ||||
O | HSJ90 | ¥22,607 | ||||
P | HSJ100 | ¥22,607 | ||||
Q | HSJ110 | - | 見積依頼 | |||
R | HSJ125 | ¥30,631 | ||||
S | HSJ150 | ¥30,631 | ||||
T | HSJ175 | ¥30,631 | ||||
U | HSJ200 | ¥30,631 | ||||
V | HSJ225 | ¥61,288 | ||||
W | HSJ250 | ¥61,288 | ||||
X | HSJ300 | ¥61,288 | ||||
Y | HSJ350 | ¥61,288 |
AJTシリーズ時間遅延ヒューズ、クラスJ
形式 | モデル | アンプ | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AJT40N | - | 見積依頼 | ||||||
B | AJT225N | - | 見積依頼 | ||||||
C | AJT1N | ¥4,993 | |||||||
D | AJT200 | ¥16,657 | |||||||
E | AJT200EIA | - | 見積依頼 | ||||||
F | AJT225 | ¥32,785 | |||||||
E | AJT225EI | - | 見積依頼 | ||||||
E | AJT225EIB | - | 見積依頼 | ||||||
G | AJT9N | - | 見積依頼 | ||||||
H | AJT6N | ¥4,993 | |||||||
I | AJT90N | - | 見積依頼 | ||||||
E | AJT90EI | - | 見積依頼 | ||||||
E | AJT8N | - | 見積依頼 | ||||||
J | AJT80N | - | 見積依頼 | ||||||
E | AJT80EI | - | 見積依頼 | ||||||
K | AJT7N | ¥6,126 | |||||||
E | AJT175EI | - | 見積依頼 | ||||||
L | AJT60N | - | 見積依頼 | ||||||
M | AJT500N | - | 見積依頼 | ||||||
E | AJT250EI | - | 見積依頼 | ||||||
N | AJT45N | - | 見積依頼 | ||||||
O | AJT450N | - | 見積依頼 | ||||||
E | AJT450EI | - | 見積依頼 | ||||||
P | AJT4-1 / 2N | ¥5,736 | |||||||
E | AJT400EIB | - | 見積依頼 |
KWJシリーズクラスJヒューズ
LPJ 低ピーク時間遅延ヒューズ、デュアルエレメント、クラス J、インジケータ付き
Bussmann LPJ シリーズ クラス J ヒューズは、モーターや機器の起動中に頻繁に切れることを避けるように設計されています。 機器の小型化とスペース利用の最適化を実現するコンパクトな設計が特徴です。 これらのヒューズは最大 300kA の高遮断定格に対応できるため、安心して設置できます。 これらはシリーズの低ピークヒューズを特徴としており、ヒューズの選択的な調整のために一貫した 2:1 の電流容量比を備えています。 これらは XNUMX つの要素を備えており、接続された機器を最適に保護するための時間遅延特性を備えています。 これらのヒューズは、短絡電流の熱および磁気の影響から下流のコンポーネントを保護する電流制限機能を提供します。 過負荷や単相によるモーターの焼損に対するバックアップ保護を提供し、二次的な保護手段として機能します。 これらの二要素ヒューズは、低温での動作と効率の向上を実現する低抵抗を備えています。
Bussmann LPJ シリーズ クラス J ヒューズは、モーターや機器の起動中に頻繁に切れることを避けるように設計されています。 機器の小型化とスペース利用の最適化を実現するコンパクトな設計が特徴です。 これらのヒューズは最大 300kA の高遮断定格に対応できるため、安心して設置できます。 これらはシリーズの低ピークヒューズを特徴としており、ヒューズの選択的な調整のために一貫した 2:1 の電流容量比を備えています。 これらは XNUMX つの要素を備えており、接続された機器を最適に保護するための時間遅延特性を備えています。 これらのヒューズは、短絡電流の熱および磁気の影響から下流のコンポーネントを保護する電流制限機能を提供します。 過負荷や単相によるモーターの焼損に対するバックアップ保護を提供し、二次的な保護手段として機能します。 これらの二要素ヒューズは、低温での動作と効率の向上を実現する低抵抗を備えています。
形式 | モデル | 表示/非表示 | ボディスタイル | CLASS | 割り込み定格 | 長さ | 定格電圧 | 接続タイプ | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPJ-125SPI | ¥76,697 | |||||||||
B | LPJ-175SPI | ¥80,023 | |||||||||
C | LPJ-400SPI | ¥147,130 | |||||||||
D | LPJ-500SPI | ¥248,846 | |||||||||
E | LPJ-50SPI | ¥22,469 | |||||||||
D | LPJ-600SPI | ¥232,768 | |||||||||
F | LPJ-60SPI | ¥23,613 | |||||||||
G | LPJ-70SPI | ¥40,555 | |||||||||
E | LPJ-35SPI | ¥22,561 | |||||||||
C | LPJ-350SPI | ¥154,217 | |||||||||
H | LPJ-30SPI | ¥13,468 | |||||||||
I | LPJ-300SPI | ¥154,935 | |||||||||
J | LPJ-25SPI | ¥14,084 | |||||||||
C | LPJ-250SPI | ¥158,049 | |||||||||
J | LPJ-20SPI | ¥12,686 | |||||||||
A | LPJ-200SPI | ¥75,539 | |||||||||
C | LPJ-225SPI | ¥156,181 | |||||||||
J | LPJ-17-1/2SPI | ¥11,566 | |||||||||
J | LPJ-6SPI | ¥11,113 | |||||||||
J | LPJ-10SPI | ¥11,419 | |||||||||
E | LPJ-40SPI | ¥22,763 | |||||||||
D | LPJ-450SPI | ¥250,537 | |||||||||
J | LPJ-9SPI | ¥11,464 | |||||||||
J | LPJ-15SPI | ¥12,922 | |||||||||
J | LPJ-7SPI | ¥12,254 |
US6Jシリーズヒューズ
A4Jシリーズ速断型ヒューズ、クラスJ
形式 | モデル | アンプ | ボディ材質 | 定格電流 | 直径 | 長さ | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A4J600EI | - | 見積依頼 | ||||||
A | A4J110EI | - | 見積依頼 | ||||||
A | A4J200EI | - | 見積依頼 | ||||||
B | A4J1 | ¥2,491 | |||||||
B | A4J3 | ¥3,080 | |||||||
B | A4J6 | ¥3,080 | |||||||
B | A4J10 | ¥2,989 | |||||||
B | A4J15 | ¥2,734 | |||||||
B | A4J20 | ¥2,831 | |||||||
B | A4J25 | ¥2,831 | |||||||
B | A4J30 | ¥2,831 | |||||||
B | A4J35 | ¥4,814 | |||||||
B | A4J40 | ¥4,814 | |||||||
B | A4J45 | ¥4,814 | |||||||
B | A4J50 | ¥4,372 | |||||||
B | A4J60 | ¥4,395 | |||||||
B | A4J70 | ¥6,197 | |||||||
B | A4J75 | ¥9,258 | |||||||
B | A4J80 | ¥7,307 | |||||||
B | A4J90 | ¥7,307 | |||||||
B | A4J100 | ¥7,307 | |||||||
B | A4J110 | ¥14,629 | |||||||
B | A4J125 | ¥12,793 | |||||||
B | A4J150 | ¥12,793 | |||||||
B | A4J175 | ¥12,793 |
JKS Limitron 速断ヒューズ、クラス J、600 VAC
形式 | モデル | 割り込み定格 | アンプ | ボディスタイル | 長さ | 製造元シリーズ | 幅(Width) | CLASS | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JKS-500 | ¥63,373 | |||||||||
B | JKS-8 | ¥5,347 | |||||||||
C | JKS-12 | ¥5,018 | |||||||||
C | JKS-2 | ¥5,335 | |||||||||
C | JKS-4 | ¥10,446 | |||||||||
A | JKS-450 | ¥171,357 | |||||||||
A | JKS-600 | ¥126,958 | |||||||||
C | JKS-1 | ¥10,387 | |||||||||
D | JKS-400 | ¥97,290 | |||||||||
C | JKS-5 | ¥10,418 | |||||||||
E | JKS-300 | ¥88,363 | |||||||||
C | JKS-3 | ¥12,314 | |||||||||
C | JKS-10 | ¥11,632 | |||||||||
C | JKS-25 | ¥13,393 | |||||||||
F | JKS-35 | ¥21,137 | |||||||||
F | JKS-60 | ¥19,074 | |||||||||
D | JKS-350 | ¥99,654 | |||||||||
G | JKS-70 | ¥29,057 | |||||||||
D | JKS-225 | ¥99,654 | |||||||||
C | JKS-6 | ¥11,143 | |||||||||
G | JKS-90 | ¥31,666 | |||||||||
H | JKS-110 | ¥47,026 | |||||||||
H | JKS-150 | ¥54,944 | |||||||||
H | JKS-175 | ¥53,826 | |||||||||
I | JKS-250 | ¥99,654 |
DFJ ドライブ高速ヒューズ、クラス J、600 VAC/450 VDC
形式 | モデル | 定格電圧 | ボディスタイル | 深さ | 幅(Width) | 直径 | ヒューズアンプ | ヒューズホルダーコード | 割り込み定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DFJ-80-W | ¥14,351 | |||||||||
A | DFJ-70-W | ¥14,351 | |||||||||
B | DFJ-100-W | ¥14,351 | |||||||||
A | DFJ-90-W | ¥14,351 | |||||||||
C | DFJ-300 | ¥215,266 | |||||||||
C | DFJ-100 | ¥51,960 | |||||||||
C | DFJ-110 | ¥113,294 | |||||||||
C | DFJ-150 | ¥110,034 | |||||||||
C | DFJ-225 | ¥228,701 | |||||||||
C | DFJ-250 | ¥182,055 | |||||||||
C | DFJ-500 | ¥292,504 | |||||||||
C | DFJ-400 | ¥220,944 | |||||||||
D | DFJ-45 | ¥26,904 | |||||||||
D | DFJ-1 | ¥15,478 | |||||||||
D | DFJ-10 | ¥15,620 | |||||||||
D | DFJ-50 | ¥26,904 | |||||||||
C | DFJ-350 | ¥228,701 | |||||||||
C | DFJ-450 | ¥292,504 | |||||||||
C | DFJ-80 | ¥55,553 | |||||||||
D | DFJ-5 | ¥15,620 | |||||||||
D | DFJ-6 | ¥15,478 | |||||||||
C | DFJ-90 | ¥55,014 | |||||||||
D | DFJ-8 | ¥16,179 | |||||||||
D | DFJ-12 | ¥16,336 | |||||||||
D | DFJ-20 | ¥15,767 |
LPJ 低ピーク時間遅延ヒューズ、デュアルエレメント、クラス J
形式 | モデル | 視覚的表示 | ボディスタイル | 接続タイプ | 定格電流 | 直径 | ヒューズアンプ | ヒューズホルダーコード | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPJ-225SP | ¥128,796 | |||||||||
B | LPJ-3SP | ¥10,293 | |||||||||
B | LPJ-30SP | ¥11,126 | |||||||||
A | LPJ-400SP | ¥127,950 | |||||||||
C | LPJ-110SP | ¥65,796 | |||||||||
D | LPJ-17-1 / 2SP | ¥10,412 | |||||||||
C | LPJ-70SP | ¥34,405 | |||||||||
B | LPJ-35SP | ¥16,844 | |||||||||
E | LPJ-100SP | ¥31,751 | |||||||||
F | LPJ-15SP | ¥10,486 | |||||||||
G | LPJ-60SP | ¥17,367 | |||||||||
H | LPJ-600SP | ¥200,396 | |||||||||
A | LPJ-350SP | ¥155,133 | |||||||||
C | LPJ-250SP | ¥120,989 | |||||||||
I | LPJ-125SP | ¥63,446 | |||||||||
J | LPJ-12SP | ¥9,755 | |||||||||
H | LPJ-500SP | ¥213,286 |
UL クラス J ヒューズ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | AJT17-1 / 2 | ¥5,690 | |
B | AJT7N | ¥5,743 | |
C | AJT4-1 / 2N | ¥5,378 | |
D | AJT20 | ¥5,329 | |
E | AJT2-8 / 10N | ¥5,892 | |
F | AJT300 | ¥63,975 | |
G | AJT2-1 / 4N | ¥5,278 | |
H | AJT15 | ¥5,110 | |
I | AJT1-6 / 10N | ¥4,454 | |
J | AJT1-1 / 2N | ¥4,160 | |
K | HSJ15 | ¥6,608 | |
L | AJT4N | ¥5,418 | |
M | HSJ20 | ¥6,608 | |
N | HSJ40 | ¥22,631 | |
O | AJT6-1 / 4N | ¥5,505 | |
P | AJT5-6 / 10N | ¥5,805 | |
Q | AJT3-1 / 2N | ¥4,341 | |
R | AJT25 | ¥5,248 | |
S | AJT6N | ¥4,681 | |
T | AJT3-2 / 10N | ¥5,994 | |
U | AJT2-1 / 2N | ¥5,193 | |
V | AJT1-8 / 10N | ¥4,902 | |
W | AJT1-1 / 4N | ¥5,372 | |
X | AJT100 | ¥17,680 |
回路保護キット、クラス J ヒューズキット、クイックアクション
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
JSK-36 | BD3JLR | ¥317,951 |
クラスJヒューズ
UL 認定のクラス J ヒューズは、高い遮断定格を実現し、モーターや機器の起動によって引き起こされる迷惑な溶断を防ぐように設計されています。 これらの限流ヒューズは、完全な大きさおよび継続時間の過電流にさらされる前に回路を切断することで、電気的損傷の発生を防ぎます。 Raptor Supplies Bussmann や Ferraz Shawmut などのブランドから幅広い製品を提供しています。 クラス J ヒューズ フェラズ・ショームット 過酷な産業環境で寸法安定性を提供するグラスファイバーで作られています。 600VACヒューズは、最大200000 Aの電流を遮断できるため、コンデンサ、パネルボード、バスダクト、回路ブレーカーへの設置に適しています。 バスマン クラスJヒューズは、モーターの過負荷、地絡、および短絡保護を提供するデュアルエレメント構造を備えています。 これらの時間遅延ヒューズは、全負荷アンペアに近いサイズで、接点を壊すことなく一時的なサージと過負荷の発生が収まるまで保持できます。 それらは、切れたヒューズの状態を識別するための表示および非表示のバリエーションを備えた円筒形およびブレードタイプのボディスタイルで利用できます。
詳細はこちら
- 表面保護と防塵バリア
- 履物および履物アクセサリー
- 消防服および付属品
- 塗装ブースとアクセサリー
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- プロセスキャリブレータアクセサリ
- ストップ/スローパドル
- カーペットシームバインダー
- ミキシングパドル
- WIDIA シングルカット超硬バー、円筒形エンドカット
- EDWARDS SIGNALING 102シリーズハロゲンランプ
- PASS AND SEYMOUR フリップアップテーブル電気ボックス
- Cementex USA メートルメガネレンチ
- B&K PRECISION スイープ関数発生器
- HUMBOLDT エクステンションロッド
- HUMBOLDT ネジ付きボタンアダプター
- RON CRANE SCALES クレーンスケールと動力計
- WESTWARD スチールボール