KANT-TWISTラウンドハンドルカンチレバークランプ
形式 | モデル | 締付力 | ハンドルの直径と長さ(インチ) | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 厚さ | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K010R | - | - | 1" | - | - | 1 / 2 " | ¥4,840 | |
B | K007R | 200ポンド。 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 / 8 " | ¥4,160 | |
B | K015R | 600ポンド。 | 1 1 / 8 " | 1-1 / 2」 | 3 3 / 4 " | 5 / 8 " | 1" | ¥8,626 | |
B | K025RD | 700ポンド。 | 1 1 / 8 " | 2-1 / 2」 | 4 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1-3 / 4」 | ¥8,976 | |
B | K020R | 800ポンド。 | 1 1 / 8 " | 2" | 4" | 7 / 8 " | 1-1 / 4」 | ¥9,569 |
ラウンドハンドルカンチレバークランプ
カントツイストカンチレバークランプは、亜鉛メッキ仕上げの鋼構造を特徴とし、4:1のクランプ比を提供します。 これらのクランプは、凹凸のある表面に調整するための浮動ジョー(銅メッキ)と、最大700ポンドのクランプ力を提供できるネジ山付きの丸いハンドルを備えています。3/ 4、1-で利用可能な幅広いカンチレバークランプから選択します。 1 / 2、2、および2-1 / 2インチのジョー開口部の幅 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子タイマー
- 農薬キャビネット
- ガラス繊維の階段の踏み板
- 電気ベースボードヒーター
- 溶接ポジショナー
- ソケットとビット
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 自動車外装
- ルーフィング
- フロートバルブとアクセサリー
- ELVEX ラップアラウンドフレーム安全メガネ
- FLUORAMICS タフォイル腐食防止剤
- NORDFAB フランジアダプター
- MERSEN FERRAZ GSC-V時間遅延ヒューズ
- CHERNE クリーンアウト グリッパー プラグ
- LEGRIS ワイズ
- GRAINGER キャスター、4-1/1 インチスイベル 2 個
- BUSSMANN FWA 北米ヒューズ リンク、70 ~ 400A 範囲
- BOSTON GEAR 6 横径ピッチ左手青銅はすば歯車