CHERNE クリーンアウト グリッパー プラグ
Cherne クリーンアウト グリッパー プラグは、ねじ山が損傷したパイプをシールするために使用されます。 ガラス強化 ABS プラスチック構造で、天然ゴム製ネジ付き O リングとステンレス鋼ナットが耐食性と耐久性を備えています。
形式 | モデル | 公称寸法 | レンジ | 最大背圧 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270168 | 2" | 2.2 "から2.5" | 17 psi/40 フィート | 1.9 " | ¥3,493 | |
A | 270178 | 3" | 3.23 "から3.5" | 17 psi/40 フィート | 2.2 " | ¥3,087 | |
A | 270138 | 3.5 " | 3.78 "から4.25" | 17 psi/40 フィート | 2.2 " | ¥4,090 | |
A | 270188 | 4" | 4.22 "から4.6" | 17 psi/40 フィート | 2.2 " | ¥4,148 |
特徴
- Cherne クリーンアウト グリッパー プラグは、最大ヘッド圧力 40 フィートと最大背圧 17 PSI (1.2 bar) に対応できます。
- それらの O リングは、華氏 0 度から 125 度の範囲の動作温度で確実な気密シールを提供します。
- これらのプラグは、鋳鉄パイプとのブレンド用に黒色です。
- NPT サイズで、公称サイズは 2 ~ 4 インチです。
規格と承認
- ISO 9001
- OSHA
よくある質問
これらのクリーンアウト グリッパー プラグの取り付けおよび取り外し方法は?
- これらのプラグを取り付けるには、ナットを緩めてクリーンアウト ティーまたは目的のパイプに配置します。 取り付け後、ナットを締めます。
- これらのプラグを取り外すには、ナットを緩めてから、パイプまたはクリーンアウト ティーから取り外します。
これらのプラグを取り付ける前に覚えておくべきポイントは何ですか?
- パイプに応じて適切なサイズのプラグを選択してください。
- プラグが耐えなければならない最大背圧を常に測定してください。 それに応じてプラグを選択します。
- プラグへの損傷を減らすために、破片や異物をパイプから取り除きます。 洗浄剤を使用せずに、中性洗剤と水でプラグを洗浄します。
- プラグに亀裂、腐食、切れ目、漏れ、緩みがないか確認してください。
これらの Cherne クリーンアウト グリッパー プラグはどのように保管すればよいですか?
これらのプラグは、華氏 110 度以下の乾燥した場所に保管し、日光やオゾン、紫外線源から離して保管してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手動ストラップシーラーとテンショナー
- 剛体カップリング
- ロールグルーバー
- キャリブレーションキットとステーション
- ダイハンドラーリフトテーブル
- ネジ
- 水の安全性
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 燃焼試験
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- RACO 正方形のデータボックス
- A.R. NORTH AMERICA ターボロータリースプレーノズル
- ACORN ENGINEERING ウォッシュウェア円形ウォッシュファウンテン
- GENERAL ELECTRIC THJK フレームサーキットブレーカー
- TENNSCO 文学ラック
- GRUVLOK プレーンエンド 45 度肘
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用ボールチェックバルブ、SR ネジ端、EPDM
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 DWV コンボ ワイズ、ソケット x ソケット x ソケット
- APPROVED VENDOR 頭付き圧入ドリルブッシュ
- CENTURY ジェットポンプモーター