ACORN ENGINEERING ウォッシュウェア サーキュラー ウォッシュ ファウンテン
形式 | モデル | 操作タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 奉仕された人々 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | フットプッシュボタン | 38.25 " | 38.25 " | 6 | ¥1,113,893 | |
B | 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP | フットプッシュボタン | 54 " | 54 " | 8 | ¥1,131,860 | |
C | 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP | 赤外線センサー | 54 " | 54 " | 8 | ¥1,462,212 | |
D | 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP | 赤外線センサー | 38.25 " | 38.25 " | 6 | ¥1,189,583 |
ウォッシュウェア円形ウォッシュファウンテン
Acorn Wash-Ware の円形洗浄噴水は、学校、オフィス、公園、倉庫で使用される手、目、顔の洗浄ステーションです。 これらの洗浄噴水は、フット ペダルまたはセンサー操作機構を介してハンズフリーで操作できるため、人口密集地域での汚染のリスクが軽減されます。 高い耐摩耗性と耐食性を実現するステンレスおよびビニール被覆亜鉛メッキ鋼構造と、最大 6 人 (3506 シリーズ) または 8 人 (3508 シリーズ) を収容できる広いボウルが特徴です。 これらの噴水には、最大 0.5 gpm の流量を供給する蛇口と、貴重品の偶発的な排水を防ぐための P トラップ排水管が装備されています。 ASSE 1070 に準拠しており、水の温度を維持します。 選択されたモデル (半円形の洗い場) コーナーに簡単に設置できる半円形のボウルが特徴です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロックアウトタグアウトトレーニング
- スクライバーとプローブ
- ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
- 油圧フローディバイダー
- 収縮ラップチューブ
- ラボ機器
- コンベヤー
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 水質と浄化
- コンクリートとアスファルト
- INGERSOLL-RAND ポータブルガス空気圧縮機
- DYNAQUIP CONTROLS EYHシリーズ3WAY真ちゅう製ボールバルブ
- BRADLEY ステムアセンブリ
- BRADY グラスファイバー強化ナイロンロックアウト南京錠、キーが異なります
- PASS AND SEYMOUR Adorneシリーズ ウォールプレート
- COOPER B-LINE タイプ 4 プレミア シリーズ フラッシュ マウント壁面エンクロージャ
- PANAVISE 交換用ジョー
- SMC VALVES Vx3 シリーズ 3 ウェイ メディア バルブ
- NIBCO フラットフェイスバタフライバルブ
- BROWNING TP20シリーズ トルクリミッタ