DYNAQUIP CONTROLS EYHシリーズ 3WAY真鍮ボールバルブ
形式 | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 接続タイプ | 最大蒸気圧 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EYHGAUE01 | -22度から149度F | FNPT×FNPT | 125のプサイ | 3" | メディア-20度から300度F、周囲10度から140度F | 115 VAC | ¥622,548 | |
B | EYHG8AUE01 | -22度から149度F | FNPT×FNPT | 125のプサイ | 2" | メディア-20度から300度F、周囲10度から140度F | 115 VAC | ¥547,584 | |
C | EYHG6AUE25 | -40度から150度F | FNPT×FNPT×FNPT | 125のプサイ | 1.25 " | メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F | 115 VAC | ¥189,618 | |
C | EYHG1AUE20H | -40度から150度F | FNPT×FNPT×FNPT | 125のプサイ | 1 / 4 " | メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F | 12VDC、24 VAC / VDC | ¥147,226 | |
C | EYHG2AUE20H | -40度から150度F | FNPT×FNPT×FNPT | 125のプサイ | 3 / 8 " | メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F | 12VDC、24 VAC / VDC | ¥146,958 | |
C | EYHG4AUE20H | -40度から150度F | FNPT×FNPT×FNPT | 100のPSI WSP | 3 / 4 " | メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F | 12VDC、24 VAC / VDC | ¥154,559 | |
C | EYHG5AUE25H | -40度から150度F | FNPT×FNPT×FNPT | 125のプサイ | 1" | メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F | 12VDC、24 VAC / VDC | ¥189,741 | |
C | EYHG6AUE25H | -40度から150度F | FNPT×FNPT×FNPT | 125のプサイ | 1.25 " | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | 12VDC、24 VAC / VDC | ¥208,135 | |
C | EYHG7AUE25H | -40度から150度F | FNPT×FNPT×FNPT | 100のPSI WSP | 1.5 " | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | 12VDC、24 VAC / VDC | ¥238,278 | |
C | EYHG3AUE20 | -40度から150度F | FNPT×FNPT×FNPT | 125のプサイ | 1 / 2 " | メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F | 115 VAC | ¥133,783 | |
C | EYHG3AUE20H | -40度から150度F | FNPT×FNPT×FNPT | 125のプサイ | 1 / 2 " | メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F | 12VDC、24 VAC / VDC | ¥149,999 | |
C | EYHG4AUE20 | -40度から150度F | FNPT×FNPT×FNPT | 125のプサイ | 3 / 4 " | メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F | 115 VAC | ¥137,778 | |
C | EYHG5AUE25 | -40度から150度F | FNPT×FNPT×FNPT | 125のプサイ | 1" | メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F | 115 VAC | ¥171,748 | |
C | EYHG7AUE25 | -40度から150度F | FNPT×FNPT×FNPT | 125のプサイ | 1.5 " | メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F | 115 VAC | ¥223,821 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 付属のエアポンプパッケージ
- ポータブル群集制御バリケード
- ダンパーとバルブ交換モーター
- 危険な場所の照明アクセサリー
- バケットバッグとツールオーガナイザー
- 温水循環ポンプ
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 屋内LED照明器具
- ペイントスプレーとアクセサリー
- ターニングツール
- LEGACY ユニバーサルクイックカプラープラグ
- SCHNEIDER ELECTRIC コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ
- STANLEY 斜めカッティングプライヤー、ダブルディップ
- BUSSMANN A1シリーズ端子台
- ANVIL プレーンノックアウトチャネル
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT35 ブッシュ付きウィングプーリー
- MI-T-M ナッツ
- HUMBOLDT プランジャーアセンブリ