定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DYNAQUIP CONTROLS EYHG5AUE25 電子ボールバルブ真鍮 1 インチ | AA8YZR 1AWE5

DYNAQUIP CONTROLS EYHG5AUE25電子ボールバルブ真ちゅう1インチ

在庫あり
アイテム:AA8YZR モデル:EYHG5AUE25相互参照:1AWE5

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥181,793 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item選出。 作動式ボールバルブ
周りの派遣社員。 範囲-40度から150度F
ボール材料Ni-クロムメッキ真鍮
ボールバルブ製品グループ作動
ボディ材質真鍮
ボディスタイル3-Way
接続FNPT
接続タイプFNPT×FNPT×FNPT
マックス。 圧力400 PSI CWP
最大蒸気圧125のプサイ
最大水圧400のプサイ
マウント直接
ポート数3
パイプサイズ1"
ポートダイバーターLスタイル
定格400 PSI CWP
シール材バイトン
シールバイトン
シート素材RTFE
ステム素材ニッケルメッキ真鍮
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F
バルブ構造2ピース
電圧115 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 3.2
船高(cm)13.46
船の長さ(cm)26.16
船幅(cm)21.08
HSコード8481809025
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル周りの派遣社員。 範囲接続タイプ最大蒸気圧パイプサイズ温度。 範囲電圧価格
DYNAQUIP CONTROLS EYHG8AUE01 電子ボールバルブ真鍮 2 インチ | AA8YYQ 1AWB8 EYHG8AUE01-22度から149度FFNPT×FNPT125のプサイ2"メディア-20度から300度F、周囲10度から140度F115 VAC¥635,785
DYNAQUIP CONTROLS EYHGAAUE01 電子ボールバルブ真鍮 3 インチ | AA8YYR 1AWB9 EYHGAUE01-22度から149度FFNPT×FNPT125のプサイ3"メディア-20度から300度F、周囲10度から140度F115 VAC¥673,497
DYNAQUIP CONTROLS EYHG3AUE20 電子ボールバルブ真鍮 1/2 インチ | AA8YZP 1AWE3 EYHG3AUE20-40度から150度FFNPT×FNPT×FNPT125のプサイ1 / 2 "メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F115 VAC¥141,901
DYNAQUIP CONTROLS EYHG4AUE20 電子ボールバルブ真鍮 3/4 インチ | AA8YZQ 1AWE4 EYHG4AUE20-40度から150度FFNPT×FNPT×FNPT125のプサイ3 / 4 "メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F115 VAC¥149,056
DYNAQUIP CONTROLS EYHG6AUE25 電子ボールバルブ真鍮 115vac | AA8YZT 1AWE6 EYHG6AUE25-40度から150度FFNPT×FNPT×FNPT125のプサイ1.25 "メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F115 VAC¥205,136
DYNAQUIP CONTROLS EYHG7AUE25 電子ボールバルブ真鍮 115vac | AA8YZU 1AWE7 EYHG7AUE25-40度から150度FFNPT×FNPT×FNPT125のプサイ1.5 "メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F115 VAC¥242,139
DYNAQUIP CONTROLS EYHG1AUE20H 電子ボールバルブ真鍮 1/4 インチ | AA8YZV 1AWE8 EYHG1AUE20H-40度から150度FFNPT×FNPT×FNPT125のプサイ1 / 4 "メディア-20度から300度F、周囲-40度から150度F12VDC、24 VAC / VDC¥159,275

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DYNAQUIP CONTROLS EYHG5AUE25電子ボールバルブ真ちゅう1インチ
¥181,793 /単価