DYNAQUIP CONTROLS
1964 年以来、DynaQuip Controls は石油およびガストランスミッション、半導体、食品および飲料、製造業界向けに流体制御ソリューションを提供してきました。 同社は米国ミズーリ州セントクレアに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
空気力学
配管
Dynaquip コントロールについて
このブランドの広範なカタログには、電気および空気圧アクチュエータ、自動ボール バルブ、電子アクチュエータ コントロール、手動ボールおよびバタフライ バルブが含まれています。 ダイナクイプ 電子作動ボールバルブ 排水ライン、めっきシステム、廃棄物管理、機械冷却および濾過システムにおける流体制御用に設計されています。 これらの電子バルブは、反応性流体や蒸気から保護するためのクロムメッキ真鍮/CF8M ステンレス鋼ボールを備えたステンレス鋼/真鍮構造と、正確な流量調整のための電子モーター制御を特徴としています。 ブランドの 炭素鋼インライン ボール バルブ 炭素鋼構造を特徴とし、研磨性流体から保護するためのリン酸塩コーティングされた表面と、漏れ防止動作のための RTFE シートとシールを備えています。 過大な内圧による爆発を防ぐ防爆ステムや握りやすいレバー式ハンドルを採用し、使いやすさを追求しています。 これらのボールバルブは、1、1/2、1/4、3/4、および 3/8 インチのパイプ サイズのオプションで利用できます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
DynaQuip Controls の部品番号は、多くの場合、さまざまな Banjo、Plast-O-Matic、Spear Valve、および Apollo 製品と相互参照されています。 したがって、旧式または在庫切れの DynaQuip Controls 機器をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
発送
これらの DynaQuip Controls 機器は、小型から大型まで多岐にわたります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑える宅配便や航空輸送に適しています。
主な商号
WaterCop自動止水システム
WaterCop 自動止水システムは、建物に設置できる自動止水栓で、漏水や浸水を検知し、自動的に給水を遮断して被害を防ぎます。
DRAINMASTER 時限自動ドレンバルブ
DRAINMASTER 時限自動ドレンバルブは、あらかじめ設定された間隔で圧縮空気システムから凝縮水を自動的に除去します。 機器の損傷を防ぎ、システム全体の効率を向上させます。
よくある質問
DynaQuip Controls の電子作動ボールバルブのメンテナンス方法は?
- バルブとアクチュエーターに損傷や摩耗がないか定期的に検査してください。
- 汚れや破片の蓄積を防ぐために、バルブとアクチュエータを定期的に掃除してください。
- 必要に応じて、磨耗または損傷した部品を交換します。
- バルブの位置が定期的にチェックされ、適切に機能していることを確認してください。
- バルブを定期的にテストして、正しく開閉することを確認します。
DynaQuip ソレノイド エア コントロール バルブとは何ですか?
このブランドのソレノイド エア コントロール バルブは、ソレノイドを使用して圧縮空気の流れを制御する自動バルブです。 これらのバルブは、自動車、包装、食品加工業界で一般的に使用されています。
DynaQuip 時限電動自動ドレンバルブを使用する利点は何ですか?
主な利点としては、メンテナンスコストの削減、効率の向上、空気の質の改善、機器損傷のリスクの軽減などが挙げられます。