DYNAQUIP CONTROLS EVA シリーズ 3 PC 青銅製ボールバルブ
形式 | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | パイプサイズ | ステム素材 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EVA68AME25 | -22度から149度F | 2" | 316ステンレススチール | バルブ-20度から400度F、アクチュエーター-15度から140度F | ¥476,811 | |
A | EVA63AME22 | -40度から150度F | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | ¥131,811 | |
A | EVA65AME21 | -40度から150度F | 1" | ステンレス鋼 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | ¥146,933 | |
A | EVA64AME22 | -40度から150度F | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | ¥135,532 | |
A | EVA66AME21 | -40度から150度F | 1.25 " | 316ステンレススチール | バルブ-20度から400度F、アクチュエーター-15度から140度F | ¥139,455 | |
A | EVA67AME25 | -40度から150度F | 1.5 " | ステンレス鋼 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | ¥183,141 |
EVAシリーズ3PCブロンズボールバルブ
DynaQuip Controls EVA シリーズ 3 PC ボール バルブは、正確な流量制御に最適で、不要な漏れを防ぎ、さまざまな産業用途の性能と安全性を強化します。 バルブのステムはステンレス鋼/316 ステンレス鋼で作られており、過酷な条件下でも優れた強度と耐食性を備えています。 これらの EVA シリーズ ボール バルブは、-40 ~ 150 °F の温度範囲内で効果的に動作します。堅牢性と耐腐食性を備えた青銅製です。 これらのボールバルブは、取り付け、メンテナンス、修理が簡単な 3 ピース設計を特徴としています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアソー
- 在庫ピッキングラダーカート
- タワーライトアセンブリ
- ダクトホースアクセサリー
- アイドラーシーブ
- HVACモーター
- 冷凍
- ボルト
- 電線管継手および付属品
- コンクリート試験
- LEGRIS 流量制御レギュレータ
- CONDOR 垂直ライフライン
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ラックビンコンテナ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、5 / 16-24 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC プレミアム電動ラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- SPEARS VALVES CPVC トゥルー ユニオン 2000 標準ボール バルブ、BSP ねじ付き、EPDM、メートル法
- MAGLINER プーリーアセンブリ
- ELOBAU 角度センサー、120度
- VESTIL MFMシリーズ機械用リフト
- BROWNING No.41チェーン用スチール仕上げボアシングルスプロケット