定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DYNAQUIP CONTROLS EVA67AME25 電子ボール バルブ ブロンズ 115vac | AD2RNJ 3TPF9

DYNAQUIP CONTROLS EVA67AME25 電子ボールバルブ ブロンズ 115vac

在庫あり
アイテム: AD2RNJ モデル: EVA67AME25相互参照:3TPF9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥198,128 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item選出。 作動式ボールバルブ
周りの派遣社員。 範囲-40度から150度F
ボール材料CF8Mステンレス鋼
ボールバルブ製品グループ作動
ボディ材質ブロンズ
ボディスタイル2-Way
接続FNPT
接続タイプFNPT×FNPT
マックス。 圧力600 PSI CWP
最大蒸気圧125のプサイ
最大水圧600のプサイ
マウント直接
ポート数2
パイプサイズ1.5 "
ポートフル
定格600 PSI CWP
シール材PTFE /バイトン
シールバイトン
シート素材RTFE
ステム素材ステンレス鋼
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F
バルブ構造3ピース
電圧115 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 4.76
船高(cm)14.48
船の長さ(cm)31.5
船幅(cm)28.45
HSコード8481809020
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル周りの派遣社員。 範囲パイプサイズステム素材温度。 範囲価格
DYNAQUIP CONTROLS EVA63AME22 電子ボールバルブ ブロンズ 1/2 インチ | AD2RNE 3TPF5 EVA63AME22-40度から150度F1 / 2 "ステンレス鋼メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F¥142,598
DYNAQUIP CONTROLS EVA64AME22 電子ボールバルブ ブロンズ 3/4 インチ | AD2RNF 3TPF6 EVA64AME22-40度から150度F3 / 4 "ステンレス鋼メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F¥146,625
DYNAQUIP CONTROLS EVA65AME21 電子ボールバルブ ブロンズ 1 インチ | AD2RNG 3TPF7 EVA65AME21-40度から150度F1"ステンレス鋼メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F¥158,958
DYNAQUIP CONTROLS EVA66AME21 電子ボール バルブ ブロンズ 115vac | AD2RNH 3TPF8 EVA66AME21-40度から150度F1.25 "316ステンレススチールバルブ-20度から400度F、アクチュエーター-15度から140度F¥150,868
DYNAQUIP CONTROLS EVA68AME25 電子ボールバルブ ブロンズ 2 インチ | AD2RNK 3TPG1 EVA68AME25-22度から149度F2"316ステンレススチールバルブ-20度から400度F、アクチュエーター-15度から140度F¥509,598

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DYNAQUIP CONTROLS EVA67AME25 電子ボールバルブ ブロンズ 115vac
¥198,128 /単価