EARNEST Tヘッドボルト スチール
形式 | モデル | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | サイズ | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 823905G | .331 | .405 | 1.25 " | 3/8-16x1-1/4 | 1.25 " | 3 / 8-16 | ¥33,798 | |
A | 823907G | .458 | .530 | 2" | 1 / 2-13x2 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥35,432 | |
A | 823909G | .458 | .530 | 2.5 " | 1/2-13x2-1/2 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥23,011 | |
A | 823906G | .458 | .530 | 1.75 " | 1/2-13x1-3/4 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥32,004 | |
A | 823908G | .458 | .530 | 2.125 " | 1/2-13x2-1/8 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥32,678 | |
A | 823913G | .649 | .800 | 3" | 3 / 4-10x3 | 1.75 " | 3 / 4-10 | ¥35,855 | |
A | 823912G | .649 | .800 | 2.75 " | 3/4-10x2-3/4 | 1.75 " | 3 / 4-10 | ¥73,667 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソケットエクステンション
- メンブレンエアドライヤー
- 放射線検出器
- サスペンションの強化
- ステンレス鋼球ストック
- HVACモーター
- 締め具
- テンショナーとタイトナー
- テストポンプ
- フローリング
- WATTS 減圧ゾーン逆流防止装置
- MUELLER INDUSTRIES ワイ
- TRILOGY コードアクセスロック
- JAMESON マークされたフィッシュテープ
- LOC-LINE ノズルラマパック
- COOPER B-LINE ダクト不等フランジラックを開く
- THOMAS & BETTS ケーブルコネクタ
- SPEARS VALVES PVC ユーティリティ ボール バルブ、EPDM O リング シール付き、ソケット エンド
- MARTIN SPROCKET コンベヤシリーズ ストックボアA形ローラチェーンスプロケット 2042 チェーン番号
- MORSE DRUM ジャックス