入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Tヘッドボルト |
終了 | シンプルスタイル |
頭の高さ | .331 |
ヘッド幅 | .405 |
頭の下の長さ | 1.25 " |
材料 | 鋼 |
ロックウェル硬度 | C25-C34 |
サイズ | 3/8-16x1-1/4 |
スロットサイズ | 3/8インチ |
抗張力 | 120,000のプサイ |
ねじの長さ | 1.25 " |
番手 | 3 / 8-16 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | 中程度の強さ |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 7318152065 |
原産国 | US |
モデル | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | サイズ | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823906G | .458 | .530 | 1.75 " | 1/2-13x1-3/4 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥27,537 | |
823907G | .458 | .530 | 2" | 1 / 2-13x2 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥30,444 | |
823908G | .458 | .530 | 2.125 " | 1/2-13x2-1/8 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥31,371 | |
823909G | .458 | .530 | 2.5 " | 1/2-13x2-1/2 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥20,026 | |
823912G | .649 | .800 | 2.75 " | 3/4-10x2-3/4 | 1.75 " | 3 / 4-10 | ¥64,903 | |
823913G | .649 | .800 | 3" | 3 / 4-10x3 | 1.75 " | 3 / 4-10 | ¥34,420 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。