EARNEST 823913GTヘッドボルト鋼3 / 4-10 x3-25個入りパック
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Tヘッドボルト |
終了 | シンプルスタイル |
頭の高さ | .649 |
ヘッド幅 | .800 |
頭の下の長さ | 3" |
材料 | 鋼 |
ロックウェル硬度 | C25-C34 |
サイズ | 3 / 4-10x3 |
スロットサイズ | 3/4インチ |
抗張力 | 120,000のプサイ |
ねじの長さ | 1.75 " |
番手 | 3 / 4-10 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | 中程度の強さ |
船の重量(kg) | 6.14 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 7318152065 |
原産国 | TW |
モデル | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | サイズ | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823905G | .331 | .405 | 1.25 " | 3/8-16x1-1/4 | 1.25 " | 3 / 8-16 | ¥28,891 | |
823906G | .458 | .530 | 1.75 " | 1/2-13x1-3/4 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥27,537 | |
823907G | .458 | .530 | 2" | 1 / 2-13x2 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥30,444 | |
823908G | .458 | .530 | 2.125 " | 1/2-13x2-1/8 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥31,371 | |
823909G | .458 | .530 | 2.5 " | 1/2-13x2-1/2 | 1.25 " | 1 / 2-13 | ¥20,026 | |
823912G | .649 | .800 | 2.75 " | 3/4-10x2-3/4 | 1.75 " | 3 / 4-10 | ¥64,903 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。