WATTS減圧ゾーン逆流防止装置
形式 | モデル | 幅(Width) | ボディ材質 | 接続 | アイテム価格 | 長さ | マックス。 温度 | サイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4 SS009M3-QT | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥894,540 | |
B | 3インチ LF009-NRS | - | - | - | ゲート | - | - | - | - | ¥1,048,147 | |
C | 2 LF009M2-QT-S | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥382,610 | |
C | 1 1/4 LF009M2-QT-S | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥311,282 | |
C | 1 1/2 LF009M2-QT-S | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥330,645 | |
D | 2 009M2-QT | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥366,180 | |
D | 1 009M2-QT | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥188,020 | |
D | 1 1/2 009M2-QT | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥319,217 | |
E | 1 SS009-QT | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥946,220 | |
F | 1/2 LF009-QT-プレス | - | - | - | アセンブリ | - | - | - | - | ¥129,191 | |
G | 1/2 LF009-QT-S | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥130,341 | |
D | 1 1/4 LF009M2-QT | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥277,588 | |
H | 3/4 009M3-QT | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥164,617 | |
I | 1/2 009-QT | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥123,662 | |
D | 1 1/4 009M2-QT | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥294,610 | |
F | 1 LF009M2-QT-プレス | - | - | - | アセンブリ | - | - | - | - | ¥159,481 | |
F | 3/4 LF009M3-QT-プレス | - | - | - | アセンブリ | - | - | - | - | ¥146,499 | |
J | 3/4 LF825YA-QT RP | 4.12 " | 鉛フリーブロンズ | NPT | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 12 " | 140度F | 3 / 4 " | 32度から140度F | ¥164,475 | |
K | 957 OSY6 | 10.5 " | ステンレス鋼 | フランジ付き | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 50 " | 140度F | 6 | 33度F | ¥1,644,626 |
減圧ゾーン逆流防止装置
ワットの減圧ゾーン逆流防止装置は、配管システム内の逆サイホン現象や背圧によって引き起こされる液体の逆流を防止するために使用されます。 また、汚染物質が飲料水供給ラインに逆流する可能性も排除します。 これらのワット逆流防止装置は、狭いスペースに設置できるコンパクトなモジュール設計が特徴で、シングルカバーのトップエントリー機能により、メンテナンス目的で簡単にアクセスできます。 交換可能なシートとシートディスクが装備されており、メンテナンスに特別な工具は必要ありません。 Raptor Supplies は、さまざまな接続タイプと本体材質の幅広いワット減圧逆流防止装置を提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアドライバー
- 蒸発冷却器パッド
- 亜鉛メッキパイプ
- 塗装ブースライナーとマスキングペーパー
- シリンダーモールドアクセサリー
- プロセス監視
- 配送ラベルとアクセサリー
- バイブレーター
- 土壌試験
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- NICHOLSON ハーフラウンドファイル
- KH INDUSTRIES 防塵ストレートブレードプラグ、黄色、標準配線
- TOUGH GUY ユーティリティコンテナ
- NB シャフト鋼0.250インチ
- KERN AND SOHN 機械的ステージ
- EDWARDS SIGNALING プルコード緊急ステーション
- WATTS 深さのカートリッジ
- MARKAL 温度インジケータースティック
- NIBCO DWV ティー、鋳造および鋳造銅
- BROWNING C シリーズ コンパニオン シーブ、2 溝