WATTS 957 OSY 6 減圧ゾーンアセンブリ、フランジジョイント、サイズ 6 インチ、ステンレススチール
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
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続 | フランジ付き |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 6" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
長さ | 50 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 957 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 6" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シート素材 | エンジニアリングプラスチック |
サイズ | 6 |
ストレーナー | いいえ |
温度。 範囲 | 33度F |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
幅(Width) | 10.5 " |
船の重量(kg) | 191.25 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ボディ材質 | 接続 | アイテム価格 | 長さ | マックス。 温度 | サイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF825YA-QT RP | 4.12 " | 鉛フリーブロンズ | NPT | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 12 " | 140度F | 3 / 4 " | 32度から140度F | ¥190,967 | ||
1/2 LF009-QT-プレス | - | - | - | アセンブリ | - | - | - | - | ¥139,763 | ||
3/4 LF009M3-QT-プレス | - | - | - | アセンブリ | - | - | - | - | ¥153,516 | ||
1 LF009M2-QT-プレス | - | - | - | アセンブリ | - | - | - | - | ¥172,533 | ||
1 1/2 009M2-QT | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥345,342 | ||
1 1/4 009M2-QT | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥318,722 | ||
1 009M2-QT | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥203,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。