WATTS 3/4 LF825YA-QT RP 減圧部逆流防止器
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
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
接続 | NPT |
長さ | 12 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
サイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 32度から140度F |
幅(Width) | 4.12 " |
船の重量(kg) | 6.62 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ボディ材質 | 接続 | アイテム価格 | 長さ | マックス。 温度 | サイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957 OSY6 | 10.5 " | ステンレス鋼 | フランジ付き | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ | 50 " | 140度F | 6 | 33度F | ¥1,779,224 | ||
1/2 LF009-QT-プレス | - | - | - | アセンブリ | - | - | - | - | ¥139,763 | ||
3/4 LF009M3-QT-プレス | - | - | - | アセンブリ | - | - | - | - | ¥153,516 | ||
1 LF009M2-QT-プレス | - | - | - | アセンブリ | - | - | - | - | ¥172,533 | ||
1 1/2 009M2-QT | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥345,342 | ||
1 1/4 009M2-QT | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥318,722 | ||
1 009M2-QT | - | - | - | 逆流防止装置 | - | - | - | - | ¥203,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。