入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 選出。 作動式ボールバルブ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から150度F |
ボール材料 | CF8Mステンレス鋼 |
ボールバルブ製品グループ | 作動 |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | 2-Way |
接続 | FNPT |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
マックス。 圧力 | 600 PSI CWP |
最大蒸気圧 | 125のプサイ |
最大水圧 | 600のプサイ |
マウント | 直接 |
ポート数 | 2 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ポート | フル |
定格 | 600 PSI CWP |
シール材 | PTFE /バイトン |
シール | バイトン |
シート素材 | RTFE |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F |
バルブ構造 | 3ピース |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 2.64 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8481809025 |
原産国 | US |
モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | パイプサイズ | ステム素材 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVA64AME22 | -40度から150度F | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | ¥146,625 | |
EVA65AME21 | -40度から150度F | 1" | ステンレス鋼 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | ¥158,958 | |
EVA66AME21 | -40度から150度F | 1.25 " | 316ステンレススチール | バルブ-20度から400度F、アクチュエーター-15度から140度F | ¥150,868 | |
EVA67AME25 | -40度から150度F | 1.5 " | ステンレス鋼 | メディア-20度から370度F、周囲-40度から150度F | ¥198,128 | |
EVA68AME25 | -22度から149度F | 2" | 316ステンレススチール | バルブ-20度から400度F、アクチュエーター-15度から140度F | ¥509,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。