RANCO線間電圧サーモスタット、LCDディスプレイ、灰色
形式 | モデル | エンクロージャタイプ | 高さ | 入力電圧 | ステージ数 | スイッチタイプ | 電圧範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ETC112-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 1 | SPDT | 24 VAC | ¥20,905 | |
A | ETC211-000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120/208/240VAC | 2 | 2 SPDT | 120から240 VACへ | ¥27,833 | |
A | ETC111-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120/208/240VAC | 1 | SPDT | 120から240 VACへ | ¥21,668 | |
A | ETC212-000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 2 | 2 SPDT | 24から240 VACへ | ¥25,697 | |
A | ETC-112000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 1 | SPDT | 24から240 VACへ | ¥19,428 | |
A | ETC212-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 2 | 2 SPDT | 24から240 VACへ | ¥33,698 | |
A | ETC-111000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120/208/240VAC | 1 | SPDT | 120から240 VACへ | ¥19,817 | |
A | ETC211-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120/208/240VAC | 2 | 2 SPDT | 120から240 VACへ | ¥33,997 | |
B | ETC-241000-000 | NEMA 4X | 7.75 " | 120/208/240VAC | 2 | 2 SPDT | 120から240 VACへ | ¥33,725 | |
B | ETC-141000-000 | NEMA 4X | 7.75 " | 120/208/240VAC | 1 | SPDT | 120から240 VACへ | ¥27,265 |
線間電圧サーモスタット、LCDディスプレイ、灰色
Ranco ETCシリーズの線間電圧サーモスタットは、オン/オフ制御を提供し、商業用暖房、空調、冷却、および冷凍アプリケーションの電気機械式温度処理装置の電子代替品を提供します。 それらは、広い温度範囲、選択可能な加熱/冷却モード、240段および67段機能、および/または最大1VACの多電圧入力により柔軟性を提供します。 さらに、これらのサーモスタットは、温度、リレーステータス、および制御設定を検知するためのLCD読み出しディスプレイと統合されており、エンドユーザーによる設定の変更を防ぐためのキーパッドロックアウトを備えています。 さらに、防塵および防水用のIP4定格センサーを備えており、停電時に制御設定を保持するためのEEPROMメモリが装備されています。 これらは、温度設定を調整するためのSPST(単極単投)またはSPDT(単極双投)スイッチを備えており、NEMAXNUMXおよびNEMAXNUMXXエンクロージャーで使用できるため、水の浸入による損傷からの保護が保証されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミニチュアランプと電球
- メールボックス
- 反射服テープ
- 有刺鉄線のフェンス用品
- ヒュームエクストラクター
- 空気圧ホース
- 自動車整備士
- アルミニウム
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- キーストック
- KEO 機械皿穴、コバルト、4フルート、82度の夾角
- GROTE バッテリーケーブル
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps24ドア
- ALLEGRO SAFETY SCBAブラケット、デラックス
- Cementex USA ヘックスビットソケット 1/4インチ角差込角
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ スプロケット 100チェーン
- WESTWARD 圧力リリーフバルブ
- FEDERAL SIGNAL トランスフォーマー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDBS一体型ウォーム減速機