入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線間電圧サーモスタット |
毛細管の長さ | 96 " |
色 | グレー |
接触定格抵抗@ 120V | 9.8 |
接触定格抵抗@ 240V | 4.9 |
制御範囲 | -30度から220度F |
深さ | 2.5 " |
差動プローブ | 1度から30度F |
タイプを表示します。 | LCD |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
全負荷アンペア@ 120V | 9.8A(NO)、5.8A(NC) |
全負荷アンペア@ 240VAC | 4.9A(NO)、2.9A(NC) |
高さ | 6.5 " |
入力電圧 | 120/208/240VAC |
キーパッドのロックアウト | はい |
装着タイプ | 垂直または水平 |
リレー入力の数 | 1 |
リレー出力の数 | 2 |
ステージ数 | 2 |
スイッチの数 | 2 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 125VA |
電球径の検知 | 1 / 4 " |
電球の長さの検知 | 2" |
センサータイプ | サーミスタ |
スイッチアクション | 上昇中の開閉 |
スイッチタイプ | 2 SPDT |
温度感度 | +/- 1度F |
電圧範囲 | 120から240 VACへ |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 9032100090 |
原産国 | MX |
モデル | エンクロージャタイプ | 高さ | 入力電圧 | ステージ数 | スイッチタイプ | 電圧範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC-111000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120/208/240VAC | 1 | SPDT | 120から240 VACへ | ¥23,039 | |
ETC111-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120/208/240VAC | 1 | SPDT | 120から240 VACへ | ¥23,202 | |
ETC-112000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 1 | SPDT | 24から240 VACへ | ¥27,306 | |
ETC112-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 1 | SPDT | 24 VAC | ¥22,386 | |
ETC-141000-000 | NEMA 4X | 7.75 " | 120/208/240VAC | 1 | SPDT | 120から240 VACへ | ¥42,500 | |
ETC211-100-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 120/208/240VAC | 2 | 2 SPDT | 120から240 VACへ | ¥36,405 | |
ETC212-000-000 | NEMA 1 | 6.5 " | 24 VAC | 2 | 2 SPDT | 24から240 VACへ | ¥27,516 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。