KERN AND SOHN EG-AM シリーズ上皿天びん
形式 | モデル | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 校正クラス | 校正値 | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | 直線性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EG220-3NM | 1mg | II | 0.01g | 10mg | 182 X 235 X 65ミリメートル | 65 mm | 235 mm | +/- 0.002g | ¥232,212 | |
B | EG420-3NM | 1mg | II | 0.01g | 10mg | 182 X 235 X 75ミリメートル | 75 mm | 235 mm | +/- 0.003g | ¥254,119 | |
C | EG620-3NM | 1mg | I | 0.01g | 10mg | 240 X 185 X 75ミリメートル | 75 mm | 185 mm | +/- 0.004g | ¥284,788 | |
D | EG2200-2NM | 10mg | II | 0.1g | 100mg | 265 X 192 X 87ミリメートル | 87 mm | 192 mm | +/- 0.01g | ¥243,165 | |
E | EG4200-2NM | 10mg | II | 0.1g | 100mg | 260 X 190 X 70ミリメートル | 70 mm | 190 mm | +/- 0.02g | ¥267,263 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 接続とクレビスリンク
- 交換可能なコアシリンダー
- エアルーター
- 自立型シャワー室とドア
- フラップホイールのロック
- タスクライト
- パワーソーとアクセサリー
- ネジ
- ハンドツールキット
- ロックアウトデバイス
- SPEEDAIRE 中間合体中間オイル除去フィルター
- VELCRO 再閉可能なシンチストラップ
- SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダ、両端マウント、内径 3 インチ
- APPROVED VENDOR オールフィットブッシング
- SMC VALVES オスエルボ
- ACROVYN バンパーガード、ベージュ、アクロヴィン、長さ240インチ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS レーザーラベルインサート付きのポストクリアラベルホルダー
- SPEARS VALVES PVC ホワイト True Union ユーティリティ スプリング チェック バルブ、ソケット
- MARTIN SPROCKET 2AKシリーズ穴あけタイプ 2溝FHPシーブ
- BROWNING SSF4S 100 シリーズ軽量型打ち鋼製 XNUMX ボルト フランジ マウント ボール ベアリング