承認されたベンダーのオールフィットブッシュ
形式 | モデル | 色 | 穴径 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EMN4 | ブラック | 0.812 " | 0.500 " | 0.89 " | 0.39 " | ¥1,472 | |
A | 1EML9 | ブラック | 0.625 " | 0.437 " | 0.718 " | 0.406 " | ¥1,000 | |
A | 1EMN2 | ブラック | 0.75 " | 0.500 " | 0.859 " | 0.39 " | ¥1,338 | |
A | 1EMN6 | ブラック | 0.875 " | 0.562 " | 0.937 " | 0.453 " | ¥752 | |
A | 1EMN8 | ブラック | 1" | 0.750 " | 1.062 " | 0.453 " | ¥960 | |
A | 1EMN9 | ブラック | 1.093 " | 0.812 " | 1.156 " | 0.453 " | ¥1,024 | |
A | 1EMN1 | ホワイト | 0.625 " | 0.437 " | 0.718 " | 0.406 " | ¥1,292 | |
A | 1EMN3 | ホワイト | 0.75 " | 0.500 " | 0.859 " | 0.39 " | ¥629 | |
A | 1EMN7 | ホワイト | 0.875 " | 0.562 " | 0.937 " | 0.453 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 音声データパッチコード
- ペンダントコントロールステーション
- 検査用手袋と手袋ライナー
- シンクストレーナー
- 絶縁ラインホース
- 電気ツール
- 呼吸器の
- 空気処理
- 砥石研ぎ石
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 柔軟な非金属PolyTuffIIチューブ、100フィート、PVC
- MORSE DRUM ドリーハンドル
- APPROVED VENDOR 試験管リムガラス
- DAYTON 家全体のファン、2スピード、天井取り付け
- PASS AND SEYMOUR 占有センサー取り付けブラケット
- COOPER B-LINE ドロップアウトフィッティング
- APOLLO VALVES 610F、6GAゲートバルブ
- TRACERLINE UV リーク検出色素
- ELOBAU EloFlex Mini シリーズ設定可能なセーフティ リレー ユニット
- AKRO-MILS ビンディバイダー