DAYTON 家全体扇風機、2スピード、天井取り付け
形式 | モデル | 住宅資材 | アンプ | ベアリングタイプ | HP | モータータイプ | ブレードの数 | プロペラ径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3EAU2 | 亜鉛めっき鋼 | 2.3/1.6 | スリーブ | 1/4 | 永久分割コンデンサ | 3 | 30 " | ダイレクトドライブ | ¥132,355 | |
B | 1LXN7 | 粉体塗装スチール | 6.7/4.7 | 玉 | 1/3 | 分割フェーズ | 4 | 30 " | ベルト駆動 | ¥176,693 | |
B | 1LXN8 | 粉体塗装スチール | 8.2/6.4 | 玉 | 1/2 | 分割フェーズ | 4 | 36 " | ベルト駆動 | ¥180,350 |
家全体のファン、2スピード、天井取り付け
Dayton の家全体のファンは天井に取り付けられており、高温多湿の空気を引き出し、冷気を供給して商業および産業用途の空間を換気します。 耐食性と耐久性を高めるために、粉体塗装されたスチール/亜鉛メッキスチール構造と 3/4 スチールブレードプロペラを備えています。 これらは、モーターがファンの可動部品と直接接触しないため、回転速度の点でより柔軟なベルト駆動モーター、またはエネルギー効率を高めるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続される直接駆動モーターのいずれかを備えています。 ブレード直径 30 インチと 36 インチの幅広いファンからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダドセット
- プログラマブルコントローラー
- ANLおよびANNリミッターヒューズ
- PLCディスプレイとタッチパネル
- シャフトアーバー
- 泡
- 電子/ベンチテスト
- インターホンとスピーカー
- マリンポンプとRVポンプ
- ストレーナー
- HOWARD LEIGHT イヤーマフ衛生キット
- ACCUFORM SIGNS ロールによる危険タグ、10 mil PFカードストック、6-1 / 4 "x 3"
- AIR HANDLER 亜鉛メッキ鋼パネル保持クリップ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 頑丈なポータブルコンセントボックスとカバープレート
- HOFFMAN スイングアウトラックフレーム
- EATON 90度エルボ油圧ホースアダプター
- ADVANCE TABCO 交換用カートリッジ
- WILTON TOOLS レバーバークランプ