DAYTON 1LXN7家全体のファン30インチ115ボルト
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 家全体のファン |
アンプ | 6.7/4.7 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM高 | 5900 |
CFM低 | 3900 |
カバレッジ | 1200平方フィート |
深さ | 34 " |
ファンRPM | 455/305 |
高さ | 15 " |
ハウジング仕上げ | グレー |
住宅資材 | 粉体塗装スチール |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
モータータイプ | 分割フェーズ |
取り付け場所 | 天井 |
ブレードの数 | 4 |
相 | 1 |
電源コードの長さ | ハードワイヤー |
プロペラ径 | 30 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 天井シャッター |
速度 | 2 |
タイプ | ベルト駆動 |
電圧 | 115 |
出力 | 550/367 |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 100.33 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。