APPROVED VENDOR 1EMN7 オールフィットブッシュ外径 0.937 インチ - 25 個パック
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オールフィットブッシング |
色 | ホワイト |
穴径 | 0.875 " |
内部径 | 0.562 " |
材料 | 熱安定化ナイロン |
外径 | 0.937 " |
温度。 範囲 | -40〜 + 250 F |
厚さ | 0.453 " |
厚さの許容 | +/- 0.15 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 穴径 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1EML9 | ブラック | 0.625 " | 0.437 " | 0.718 " | 0.406 " | ¥1,000 | |
1EMN1 | ホワイト | 0.625 " | 0.437 " | 0.718 " | 0.406 " | ¥1,292 | |
1EMN2 | ブラック | 0.75 " | 0.500 " | 0.859 " | 0.39 " | ¥1,338 | |
1EMN3 | ホワイト | 0.75 " | 0.500 " | 0.859 " | 0.39 " | ¥629 | |
1EMN4 | ブラック | 0.812 " | 0.500 " | 0.89 " | 0.39 " | ¥1,472 | |
1EMN6 | ブラック | 0.875 " | 0.562 " | 0.937 " | 0.453 " | ¥752 | |
1EMN8 | ブラック | 1" | 0.750 " | 1.062 " | 0.453 " | ¥960 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。