ベルトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
ブロワー、ホイール直径 7-3/4 インチ
Dayton ベルト ドライブ ラジアル ブレード ブロワーは、高圧空気流を生成し、ベント出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すために使用されます。 モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、速度の点で柔軟性が得られます。 これらのブロワーには、ほこり、砂、その他の異物が発生しやすい環境でも効率的に動作できるように、灰色に焼かれたポリエステルエポキシ仕上げを施した自動洗浄放射状ブレードを備えたスチール製ホイールが付いています。 Raptor Supplies は、これらのラジアルブレードブロワーを幅広く提供しており、アルミニウムとステンレス鋼の材料オプションで利用できます。
Dayton ベルト ドライブ ラジアル ブレード ブロワーは、高圧空気流を生成し、ベント出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すために使用されます。 モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、速度の点で柔軟性が得られます。 これらのブロワーには、ほこり、砂、その他の異物が発生しやすい環境でも効率的に動作できるように、灰色に焼かれたポリエステルエポキシ仕上げを施した自動洗浄放射状ブレードを備えたスチール製ホイールが付いています。 Raptor Supplies は、これらのラジアルブレードブロワーを幅広く提供しており、アルミニウムとステンレス鋼の材料オプションで利用できます。
ブロワー、22/1インチ
Dayton のシングルインレットフォワードカーブブロワーとドライブパッケージは、フードの排気、溶接ヒュームの排気、可燃性ガスの排気、および密閉された空間の換気を行います。 これらは、オープン防滴NEMA 56フレームエンクロージャと耐食性のためのグレーの焼き付けエポキシ仕上げを備えた頑丈な連続アーク溶接スチール構造を備えています。 これらのブロワーは、底面水平排出と、快適に CCW 回転に変換できる CW 回転を提供します。 コンデンサースタートモーターによって駆動され、非常に静かで効率的な動作を実現します。 幅広いシングルインレットブロワーからお選びいただけます。単相および三相オプションが用意されています。 Raptor Supplies.
Dayton のシングルインレットフォワードカーブブロワーとドライブパッケージは、フードの排気、溶接ヒュームの排気、可燃性ガスの排気、および密閉された空間の換気を行います。 これらは、オープン防滴NEMA 56フレームエンクロージャと耐食性のためのグレーの焼き付けエポキシ仕上げを備えた頑丈な連続アーク溶接スチール構造を備えています。 これらのブロワーは、底面水平排出と、快適に CCW 回転に変換できる CW 回転を提供します。 コンデンサースタートモーターによって駆動され、非常に静かで効率的な動作を実現します。 幅広いシングルインレットブロワーからお選びいただけます。単相および三相オプションが用意されています。 Raptor Supplies.
ベルトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー、24-1 / 2インチ
Dayton ベルト ドライブ、シングル インレット、フォワード カーブ ブロワーは、産業および商業用途で空気を循環させます。 これらのブロワーは、グレーの焼付ポリエステルエポキシ仕上げと前方カーブを備えたスチールハウジング、耐食性、強度、耐久性を高めるスチールホイールを備えています。 ブロワー ハウジングの片側から空気を取り込む単一の吸気口を備えています。 また、モーターがファンの可動部品と直接接触しないため、回転速度の点で柔軟なベルトドライブ設計も特徴です。 349 ~ 590 rpm の範囲のブロワー速度で利用できる、ベルト ドライブ、シングル インレット、フォワード カーブ ブロワーの幅広い製品からお選びください。
Dayton ベルト ドライブ、シングル インレット、フォワード カーブ ブロワーは、産業および商業用途で空気を循環させます。 これらのブロワーは、グレーの焼付ポリエステルエポキシ仕上げと前方カーブを備えたスチールハウジング、耐食性、強度、耐久性を高めるスチールホイールを備えています。 ブロワー ハウジングの片側から空気を取り込む単一の吸気口を備えています。 また、モーターがファンの可動部品と直接接触しないため、回転速度の点で柔軟なベルトドライブ設計も特徴です。 349 ~ 590 rpm の範囲のブロワー速度で利用できる、ベルト ドライブ、シングル インレット、フォワード カーブ ブロワーの幅広い製品からお選びください。
大容量ブロワー、ホイール直径 10-5/8 インチ
Dayton ブロワーは、航空、自動車、化学、食品、鋳物工場、HVAC、鉱業、塗料、石油、繊維、鉄鋼業界での大量かつ高圧の換気にダクトを使用します。 これらのユニットは、ユーザーの利便性を考慮して調整可能な取り付け位置と排出位置を備えており、施設内で最適な空気の流れを実現します。 低速で大量の空気を加速するための重いスチールホイールが装備されており、その結果静かな動作が得られます。 高性能モーターは、壁や天井を通る放射ノイズを低減するために弾力性のある取り付けが施されており、モーターの温度が通常の温度に下がったときに自己再起動するための自動リセット熱保護機能を備えています。 特定のニーズに合わせてブロワーをカスタマイズするために、ドライブ パッケージの有無にかかわらず、これらのブロワーの配列から選択できます。
Dayton ブロワーは、航空、自動車、化学、食品、鋳物工場、HVAC、鉱業、塗料、石油、繊維、鉄鋼業界での大量かつ高圧の換気にダクトを使用します。 これらのユニットは、ユーザーの利便性を考慮して調整可能な取り付け位置と排出位置を備えており、施設内で最適な空気の流れを実現します。 低速で大量の空気を加速するための重いスチールホイールが装備されており、その結果静かな動作が得られます。 高性能モーターは、壁や天井を通る放射ノイズを低減するために弾力性のある取り付けが施されており、モーターの温度が通常の温度に下がったときに自己再起動するための自動リセット熱保護機能を備えています。 特定のニーズに合わせてブロワーをカスタマイズするために、ドライブ パッケージの有無にかかわらず、これらのブロワーの配列から選択できます。
シングルインレットフォワードカーブベルトドライブブロワー
Dayton フォワード カーブ ベルトドライブ ブロワーは、学校、オフィス、工場、研究所、レストラン、その他の施設の換気および排気用途向けに設計されています。 これらのユニットは、スムーズで連続的な動作を実現するボールベアリングを備えており、冷気を循環させてモーター内に水滴が落ちて可動部品に損傷を与えるのを防ぐためのオープン防滴エンクロージャを備えています。 さらに、動的にバランスの取れた湾曲ホイールと統合されており、最低速度で回転しながら空気をより高い速度まで加速するため、静かな動作が実現します。 これらのユニットは耐久性を高めるためにスチール製のハウジングを備えており、靭性と耐食性を高めるためにグレーの焼き付けポリエステルエポキシ仕上げが施されています。 また、ユニットを湿気から守りながら、柔軟な速度調整を可能にする耐候性カバー付きの V ベルト ドライブも備えています。 1359 ~ 1932 rpm の範囲のモーター速度で利用できる、これらの単一入口フォワード カーブ ベルト ブロワーの幅広い製品からお選びください。
Dayton フォワード カーブ ベルトドライブ ブロワーは、学校、オフィス、工場、研究所、レストラン、その他の施設の換気および排気用途向けに設計されています。 これらのユニットは、スムーズで連続的な動作を実現するボールベアリングを備えており、冷気を循環させてモーター内に水滴が落ちて可動部品に損傷を与えるのを防ぐためのオープン防滴エンクロージャを備えています。 さらに、動的にバランスの取れた湾曲ホイールと統合されており、最低速度で回転しながら空気をより高い速度まで加速するため、静かな動作が実現します。 これらのユニットは耐久性を高めるためにスチール製のハウジングを備えており、靭性と耐食性を高めるためにグレーの焼き付けポリエステルエポキシ仕上げが施されています。 また、ユニットを湿気から守りながら、柔軟な速度調整を可能にする耐候性カバー付きの V ベルト ドライブも備えています。 1359 ~ 1932 rpm の範囲のモーター速度で利用できる、これらの単一入口フォワード カーブ ベルト ブロワーの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | CFM @ 1.250インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.125インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM @ 2.000インチSP | CFM @ 2.500インチSP | dBA @ 5フィート | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7K308 | ¥1,275,155 | |||||||||
A | 7AG82 | ¥365,045 | |||||||||
A | 7AG98 | ¥863,087 | |||||||||
A | 7AG93 | ¥417,012 | |||||||||
A | 7K299 | ¥1,382,886 | |||||||||
A | 7K298 | ¥1,332,075 | |||||||||
A | 7HP90 | ¥784,911 | |||||||||
A | 7HP88 | ¥811,369 | |||||||||
A | 7HP87 | ¥844,266 | |||||||||
A | 7HP80 | ¥700,587 | |||||||||
A | 7HP78 | ¥694,747 | |||||||||
A | 7HP72 | ¥627,300 | |||||||||
A | 7AG84 | ¥340,337 | |||||||||
A | 7AH04 | ¥941,217 | |||||||||
A | 7HP15 | ¥340,690 | |||||||||
A | 7AH03 | ¥910,632 | |||||||||
A | 7AH00 | ¥936,974 | |||||||||
A | 7K309 | ¥1,302,325 | |||||||||
A | 7HP96 | ¥877,924 | |||||||||
A | 7HP91 | ¥880,801 | |||||||||
A | 7HP79 | ¥701,974 | |||||||||
A | 7AH01 | ¥961,150 | |||||||||
A | 7AG90 | ¥366,832 | |||||||||
A | 7HP76 | ¥645,328 | |||||||||
A | 7AG85 | ¥333,965 |
ブロワー、少ないモーター、9インチホイール
Dayton ベルト ドライブ ラジアル ブレード ブロワーは、ベント出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すために高圧の空気流を生成するために使用されます。 これらは、化学処理、ガス排出、空気輸送、乾燥および空調用途に最適です。 これらのブロワーには、自動洗浄ラジアルブレードを備えたアルミニウムホイールが付いており、ほこり、砂、その他の異物が発生しやすい環境でも効率的に動作できるように、灰色に焼かれたポリエステルエポキシ仕上げのスチール製ハウジングも備えています。 3/4 および 1/2 HP モーターのバリエーションが用意されているこれらのベルト ドライブ ラジアル ブレード ブロワーからお選びください。
Dayton ベルト ドライブ ラジアル ブレード ブロワーは、ベント出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すために高圧の空気流を生成するために使用されます。 これらは、化学処理、ガス排出、空気輸送、乾燥および空調用途に最適です。 これらのブロワーには、自動洗浄ラジアルブレードを備えたアルミニウムホイールが付いており、ほこり、砂、その他の異物が発生しやすい環境でも効率的に動作できるように、灰色に焼かれたポリエステルエポキシ仕上げのスチール製ハウジングも備えています。 3/4 および 1/2 HP モーターのバリエーションが用意されているこれらのベルト ドライブ ラジアル ブレード ブロワーからお選びください。
遠心ブロワー、ホイール直径 9 インチ、スチール
Dayton の産業用ブロワーは、航空、自動車、化学、食品、鋳物工場、HVAC、鉱業、塗料、石油、繊維、鉄鋼業界の換気および排気用途向けに設計されています。 これらのユニットは、強度、耐久性、耐食性を高めるため、グレーのポリエステルエポキシ仕上げを施したスチールハウジングを備えています。 低い回転速度で高効率の風量を生成するために、精密にバランスがとれたスチールホイールが装備されています。 これらの遠心ブロワーのラインナップからお選びください。ドライブ パッケージの有無にかかわらず、特定の要件に応じてブロワーをカスタマイズできます。
Dayton の産業用ブロワーは、航空、自動車、化学、食品、鋳物工場、HVAC、鉱業、塗料、石油、繊維、鉄鋼業界の換気および排気用途向けに設計されています。 これらのユニットは、強度、耐久性、耐食性を高めるため、グレーのポリエステルエポキシ仕上げを施したスチールハウジングを備えています。 低い回転速度で高効率の風量を生成するために、精密にバランスがとれたスチールホイールが装備されています。 これらの遠心ブロワーのラインナップからお選びください。ドライブ パッケージの有無にかかわらず、特定の要件に応じてブロワーをカスタマイズできます。
モーターなしブロワー、ホイール直径 12-1/2 インチ
Dayton ベルトドライブブロワーは、ベント出口から暖かい空気または冷たい空気を取り出すために高圧の空気流を生成するように設計されています。 ガス排出、空気輸送、化学処理、乾燥、空調用途に適しています。 これらのブロワーには、自動洗浄ラジアルブレードを備えたアルミニウムホイールと、耐食性と耐久性を高めるスチール製ハウジングが備わっています。 アルミニウムおよびステンレス鋼のハウジング材質のバリエーションが用意されているこれらのブロワーの幅広い製品からお選びください。
Dayton ベルトドライブブロワーは、ベント出口から暖かい空気または冷たい空気を取り出すために高圧の空気流を生成するように設計されています。 ガス排出、空気輸送、化学処理、乾燥、空調用途に適しています。 これらのブロワーには、自動洗浄ラジアルブレードを備えたアルミニウムホイールと、耐食性と耐久性を高めるスチール製ハウジングが備わっています。 アルミニウムおよびステンレス鋼のハウジング材質のバリエーションが用意されているこれらのブロワーの幅広い製品からお選びください。
ベルトドライブブロワー、ドライブパッケージ付き、ホイール直径 15 インチ
Dayton の後傾ベルトドライブブロワーは、スペースが限られている場所でも、吸気、排気、換気、または補給空気システムを介してきれいな空気循環を提供します。 これらのユニットは、動的バランスの取れたスチールホイールを備えており、さまざまな空気移動用途に低振動で高効率の空気量を提供します。 また、スムーズで連続的な動作を実現するピロー ブロック ボール ベアリングと、システムにかかる静圧に関係なく、任意のモーター rpm および馬力での過負荷に耐える三相モーター設計も備えています。 557 ~ 814 rpm の範囲のブロワー速度で利用できるこれらの遠心ブロワーの広範な製品群からお選びください。
Dayton の後傾ベルトドライブブロワーは、スペースが限られている場所でも、吸気、排気、換気、または補給空気システムを介してきれいな空気循環を提供します。 これらのユニットは、動的バランスの取れたスチールホイールを備えており、さまざまな空気移動用途に低振動で高効率の空気量を提供します。 また、スムーズで連続的な動作を実現するピロー ブロック ボール ベアリングと、システムにかかる静圧に関係なく、任意のモーター rpm および馬力での過負荷に耐える三相モーター設計も備えています。 557 ~ 814 rpm の範囲のブロワー速度で利用できるこれらの遠心ブロワーの広範な製品群からお選びください。
後方傾斜ブロワー、ホイール直径 18-1/4 インチ
Dayton ベルト駆動ブロワーは、産業用換気装置、レストラン、研究室の排気システムできれいな空気を循環させるのに適しています。 これらのユニットは、低回転速度で高効率の空気量を生成するために、過負荷のない動的バランスのホイールを備えています。 また、ファンブレードへの偶発的な接触から人員を保護するOSHA準拠のガードも備えており、連続動作による熱を放散するためにモータ巻線に直接外部冷却空気を流入させる換気開口部を備えたオープン防滴(ODP)エンクロージャが付属しています。 。 477 ~ 745 rpm の範囲のブロワー速度で利用できる、これらの後方傾斜ブロワーの幅広い製品からお選びください。
Dayton ベルト駆動ブロワーは、産業用換気装置、レストラン、研究室の排気システムできれいな空気を循環させるのに適しています。 これらのユニットは、低回転速度で高効率の空気量を生成するために、過負荷のない動的バランスのホイールを備えています。 また、ファンブレードへの偶発的な接触から人員を保護するOSHA準拠のガードも備えており、連続動作による熱を放散するためにモータ巻線に直接外部冷却空気を流入させる換気開口部を備えたオープン防滴(ODP)エンクロージャが付属しています。 。 477 ~ 745 rpm の範囲のブロワー速度で利用できる、これらの後方傾斜ブロワーの幅広い製品からお選びください。
ベルトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
ベルトドライブ、単一入口、前方カーブブロワーは、産業および商業用途で空気を循環させます。 厚手のスチール、ブロワーハウジングと前方カーブ、耐食性仕上げのスチールホイールが特徴です。 これらの単一の吸気口はブロワー ハウジングの片側から濾過された空気を送り出しますが、ベルト ドライブ設計ではモーターがファンの可動部品と直接接触しないため、回転数の点でより高い柔軟性が得られます。 一部のモデルには、特定の用途に応じてブロワーをカスタマイズするための組み立てられたドライブ パッケージが付属しません。 豊富なラインナップの中からお選びいただけます デイトン ベルトドライブ、シングルインレット、ホイール直径が 7-3/4 ~ 24-1/2 インチの順方向カーブブロワー。
詳細はこちら
- はしごプラットフォームと足場
- 室内空気質
- 特殊安全ツール
- 温水ヒーターおよび付属品
- 車体工具
- プライヤーセット
- チェーンツール
- オイルバーナー制御
- 隠しバレルヒンジ
- 温水キックスペースヒーター
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スリーブ
- OMRON E2K-C静電容量式近接センサー
- GENERAL PIPE CLEANERS Speedrooter 92 シリーズ 排水管クリーナー
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris シリーズ トランスイルミネーター
- CALDWELL 調整可能なリフティングビーム
- ULTRATECH エコノミースクエアドレンシール
- TIMKEN ベアリング
- METAL WORK Syntesi シリーズ バルブ フィルター コアレッシング フィルター
- BALDWIN FILTERS フィルタ
- ZURN Z6950-XL-S シングルポスト蛇口