入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オールフィットブッシング |
色 | ブラック |
穴径 | 1.093 " |
内部径 | 0.812 " |
材料 | 熱安定化ナイロン |
外径 | 1.156 " |
温度。 範囲 | -40〜 + 250 F |
厚さ | 0.453 " |
厚さの許容 | +/- 0.15 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 穴径 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1EML9 | ブラック | 0.625 " | 0.437 " | 0.718 " | 0.406 " | ¥1,000 | |
1EMN1 | ホワイト | 0.625 " | 0.437 " | 0.718 " | 0.406 " | ¥1,292 | |
1EMN2 | ブラック | 0.75 " | 0.500 " | 0.859 " | 0.39 " | ¥1,338 | |
1EMN3 | ホワイト | 0.75 " | 0.500 " | 0.859 " | 0.39 " | ¥629 | |
1EMN4 | ブラック | 0.812 " | 0.500 " | 0.89 " | 0.39 " | ¥1,472 | |
1EMN6 | ブラック | 0.875 " | 0.562 " | 0.937 " | 0.453 " | ¥752 | |
1EMN7 | ホワイト | 0.875 " | 0.562 " | 0.937 " | 0.453 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。