スタンリーVIDMAR引き出し仕切り
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | D3004 / 25P | 3" | ¥6,211 | |
B | D4004 / 25P | 3" | ¥8,223 | |
C | D2004 / 25P | 3" | ¥5,042 | |
C | D2005 / 25P | 3.875 " | ¥5,138 | |
D | D3005 / 25P | 3.875 " | ¥6,906 | |
E | D4005 / 25P | 3.875 " | ¥8,179 | |
D | D3006 / 25P | 4.625 " | ¥6,991 | |
E | D4006 / 25P | 4.625 " | ¥9,843 | |
F | D2006 / 25P | 4.625 " | ¥5,514 | |
G | D4007 / 25P | 5.5 " | ¥9,777 | |
H | D3007 / 25P | 5.5 " | ¥6,972 | |
F | D2007 / 25P | 5.5 " | ¥5,512 | |
F | D2008 / 25P | 6.25 " | ¥7,382 | |
H | D3008 / 25P | 6.25 " | ¥9,405 | |
G | D4008 / 25P | 6.25 " | ¥12,898 | |
H | D3010 / 25P | 7.875 " | ¥6,893 | |
I | D5010 / 25P | 7.875 " | ¥12,503 | |
J | D2010 / 25P | 7.875 " | ¥5,550 | |
K | D4010 / 25P | 7.875 " | ¥10,089 | |
I | D5011 / 25P | 8.625 " | ¥13,814 | |
J | D2011 / 25P | 8.625 " | ¥6,273 | |
K | D4011 / 25P | 8.625 " | ¥11,942 | |
H | D3011 / 25P | 8.625 " | ¥8,340 | |
L | D4016 / 25P | 12.625 " | ¥14,545 | |
M | D2016 / 25P | 12.625 " | ¥8,427 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子レンジ
- 柔軟な金属製電線管継手
- ポストトップアクセサリー
- ダクトと継手
- 有刺鉄線のフェンス用品
- 送風機
- サンドペーパー
- ホイストとトロリー
- ツール収納
- アスファルト試験
- NTN ダブルシールドカートリッジボールベアリング
- DYNABRADE 交換用フィルター
- APPROVED VENDOR ニップル、1 1/2インチ、304ステンレス鋼
- RONSTAN スナッチブロック繊維ロープ
- BUSSMANN NHGBシリーズ英国およびIECヒューズ
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、ガラス、15ミクロン、ブナシール
- GENERAL PIPE CLEANERS メスコネクタ
- THOMAS & BETTS TVF18シリーズ 断線
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 2-28 Un
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、100 チェーン