NTN ダブルシールドカートリッジボールベアリング
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | ボア公差 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 外径許容範囲 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63207ZZC3 / L627 | 27 mm | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | 5,750ポンド | 9,800 | 72 mm | + 0 / -0.013 mm | 3,450ポンド | ¥12,182 | |
A | 63208ZZC3 / L627 | 30.2 mm | 40 mm | + 0 / -0.012 mm | 6,550ポンド | 8,700 | 80 mm | + 0 / -0.013 mm | 4,000ポンド | ¥13,506 | |
B | 63209ZZC3 / L627 | 30.2 mm | 45 mm | + 0 / -0.012 mm | 7,350ポンド | 7,800 | 85 mm | + 0 / -0.015 mm | 4,600ポンド | ¥15,905 | |
B | 63210ZZC3 / L627 | 30.2 mm | 50 mm | + 0 / -0.012 mm | 7,900ポンド | 7,100 | 90 mm | + 0 / -0.015 mm | 5,200ポンド | ¥18,315 | |
A | 63307ZZC3 / L627 | 34.9 mm | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | 7,500ポンド | 8,800 | 80 mm | + 0 / -0.013 mm | 4,300ポンド | ¥15,465 | |
A | 63308ZZC3 / L627 | 36.5 mm | 40 mm | + 0 / -0.012 mm | 9,150ポンド | 7,800 | 90 mm | + 0 / -0.015 mm | 5,400ポンド | ¥20,890 | |
B | 63214ZZC3 / L627 | 39.7 mm | 70 mm | + 0 / -0.015 mm | 14,000ポンド | 5,100 | 125 mm | + 0 / -0.018 mm | 9,900ポンド | ¥50,897 | |
A | 63309ZZC3 / L627 | 39.7 mm | 45 mm | + 0 / -0.012 mm | 11,900ポンド | 7,000 | 100 mm | + 0 / -0.015 mm | 7,200ポンド | ¥41,866 | |
A | 63311ZZC3 / L627 | 49.2 mm | 55 mm | + 0 / -0.015 mm | 16,100ポンド | 5,800 | 120 mm | + 0 / -0.015 mm | 10,100ポンド | ¥46,203 | |
A | 63312ZZC3 / L627 | 54 mm | 60 mm | + 0 / -0.015 mm | 18,400ポンド | 5,400 | 130 mm | + 0 / -0.018 mm | 11,700ポンド | ¥47,621 | |
A | 63314ZZC3 / L627 | 63.5 mm | 70 mm | + 0 / -0.015 mm | 23,400ポンド | 4,600 | 150 mm | + 0 / -0.018 mm | 15,300ポンド | ¥70,981 | |
A | 63316ZZC3 / L627 | 68.3 mm | 80 mm | + 0 / -0.015 mm | 27,600ポンド | 4,000 | 170 mm | + 0 / -0.025 mm | 19,500ポンド | ¥114,703 | |
A | 63317ZZC3 / L627 | 73 mm | 85 mm | + 0 / -0.02 mm | 29,800ポンド | 3,800 | 180 mm | + 0 / -0.025 mm | 21,800ポンド | ¥149,062 | |
A | 63320ZZC3 / L627 | 82.6 mm | 100 mm | + 0 / -0.02 mm | 39,000ポンド | 3,200 | 215 mm | + 0 / -0.03 mm | 31,500ポンド | ¥197,761 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワーマイターソー
- 溶接機ジェネレータアクセサリ
- サンダーグラインダーアクセサリー
- PVCおよびCPVCパイプ
- オイル除去フィルター
- 屋外エリア備品
- 電子/ベンチテスト
- バルブ
- 空気圧モーター
- 危険な場所の備品
- RAE 空港舗装ステンシル、空港ステンシルキット
- BLACKBURN (T&B) デュアル定格ラグメカニカルコネクタ
- OSG 402シリーズ超硬エンドミル
- ARLINGTON シルプレート、亜鉛
- ZURN トラップインサート、Zurn ブランドに適合
- HOFFMAN プロライン ゴールド シリーズ ソリッド カバー
- APOLLO 電動アクチュエータ
- K S PRECISION METALS ステンレス棒
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ単ネジ青銅製ウォームギヤ