入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 分配器 |
コンパートメント幅 | 5-1 / 8インチ |
高さ(インチ)付きの引き出し用 | 2-7/8 |
長さ | 5.5 " |
スペースの数 | 7 |
タイプ | モジュラー引き出しキャビネット |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
D2004 / 25P | 3" | ¥5,875 | ||
D2005 / 25P | 3.875 " | ¥5,986 | ||
D2006 / 25P | 4.625 " | ¥7,067 | ||
D2007 / 25P | 5.5 " | ¥6,421 | ||
D2008 / 25P | 6.25 " | ¥8,457 | ||
D2010 / 25P | 7.875 " | ¥6,026 | ||
D2011 / 25P | 8.625 " | ¥7,305 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。