TRIDON ホースクランプ、ライニングウォームギア
形式 | モデル | 最大クランプ径 | メートル法最大 | メートル法最小 | 最小クランプ径 | SAE番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5308 | 1" | 25.4 mm | 15.88 mm | 5 / 8 " | 8 | ¥3,011 | |
A | 5310 | 1-1 / 16」 | 26.98 mm | 19.05 mm | 3 / 4 " | 10 | ¥3,053 | |
A | 5320 | 1.75 " | 44.45 mm | 28.58 mm | 1.125 " | 20 | ¥3,310 | |
A | 5328 | 2.25 " | 57.15 mm | 33.34 mm | 1-5 / 16」 | 28 | ¥3,402 | |
A | 5336 | 2.75 " | 69.85 mm | 46.04 mm | 1-13 / 16」 | 36 | ¥3,482 | |
A | 5340 | 3" | 76.2 mm | 52.39 mm | 2-1 / 16」 | 40 | ¥3,642 | |
A | 5348 | 3.5 " | 88.9 mm | 65.07 mm | 2-9 / 16」 | 48 | ¥4,090 | |
A | 5344 | 3.25 " | 82.55 mm | 58.74 mm | 2-5 / 16」 | 44 | ¥4,050 | |
A | 5352 | 3.75 " | 95.25 mm | 71.44 mm | 2-13 / 16」 | 52 | ¥3,982 | |
A | 5356 | 4" | 101.6 mm | 77.78 mm | 3-1 / 16」 | 56 | ¥3,941 | |
A | 5364 | 4.5 " | 114.3 mm | 90.47 mm | 3-9 / 16」 | 64 | ¥4,541 | |
A | 5360 | 4.25 " | 107.95 mm | 201.6 mm | 3-5 / 16」 | 60 | ¥4,347 | |
A | 5372 | 5" | 127 mm | 103.17 mm | 4-1 / 16」 | 72 | ¥4,791 | |
A | 5306 | 7 / 8 " | 22.23 mm | 15.88 mm | 5 / 8 " | 6 | ¥3,115 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トランスファータンク
- アルミブランクフラットバープレートとシートストック
- ランプコード
- 球形ロッドエンド
- 油圧リザーバータンク
- ほうきブラシとちりとり
- 砥石
- 管理人用カートと供給ホルダー
- コーキングとシーラント
- 溶接用薬品
- CALDWELL パイプトング
- LOC-LINE フレックスホースフレアノズル
- BOSCH スペードビット3/8インチ
- KELCH コレットチャック、テーパーサイズHSK100A
- BURNDY Insulugシリーズリングターミナル
- BURNDY HSB-T-PFシリーズヒートシュリンクチューブ
- PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ パドル調光器
- HOFFMAN Spectra Cool N43 シリーズ 狭い屋外エンクロージャ エアコン
- Cementex USA メトリック T ハンドル レンチ キット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機