CALDWELL パイプトング
形式 | モデル | 容量 | ヘッドルーム | アイテム価格 | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 108-1/2-5 | 1000ポンド | 15.5 " | パイプトング | 1.25 " | ¥137,170 | |
B | 108-1/2-2/4 | 1000ポンド | 11-1/4" to 15-1/4" | 調節可能なパイプトング | 2.5 " | ¥272,378 | |
B | 108-1-4/8 | 2000ポンド | 19-1/4" to 26-1/2" | 調節可能なパイプトング | 5" | ¥285,523 | |
B | 108-1-7/12 | 2000ポンド | 26 "から35-7 / 8" | 調節可能なパイプトング | 6" | ¥333,414 | |
A | 108-1-8 | 2000ポンド | 23.5 " | パイプトング | 1.25 " | ¥159,491 | |
B | 108-1-10/15 | 2000ポンド | 30 "から39-3 / 4" | 調節可能なパイプトング | 6" | ¥369,635 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クラスJヒューズ
- コンビネーショングリット砥石
- 屋根修理製品とツール
- バックパックとポンプ噴霧器の付属品
- ボーリングおよび溝入れ工具ホルダー
- 圧着工具
- アークフラッシュ保護
- ソーラーパネルとアクセサリー
- スペーサーとスタンドオフ
- スプロケットと検査サービスドア
- MI-T-M 温水高圧洗浄機、電気
- MASON フロアマウント防振装置
- MOON AMERICAN 消防ホースカバー
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T6、24V
- SCOTCH-BRITE 簡単消去パッド
- WESTWARD 交換用シールド
- NOTRAX ゴムブラシ屋外ルーズレイスクレーパーマット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、3 / 4-10 Unc Lh
- SPECTROLINE 染料インジェクターアセンブリ
- CONDOR 電気手袋プロテクター、白、シンチカフ